JET TOOLS 354402フロアドリルプレス20インチベルト115 / 320v
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 9.0/4.5 |
ベースサイズ | 22-3/4 x 17-3/4 |
容量鋳鉄 | 3 / 4 " |
キャパシティスチール | 5 / 8 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 3-5/8 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 33-1 / 2」 |
モーターHP | 1 |
速度の数 | 12 |
全体の深さ | 33.5 " |
全体の高さ | 67 " |
全幅 | 18.5 " |
相 | 1 |
主軸速度 | 150から4200 rpm |
スピンドルテーパー | MT 3 |
テーブルへのスピンドル | 24 " |
スピンドルトラベル | 4-3 / 4」 |
スイング | 20 " |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 15-1/2 x 16-1/2" |
UPC | 662756092663 |
電圧 | 115 / 230V |
船の重量(kg) | 133.81 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8465950090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。