JET TOOLS 354400フロアドリルプレベルト15インチ115v3 / 4馬力
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 11 |
ベースサイズ | 11 "x 19-1 / 2" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 1 / 2 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 2-7 / 8」 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 48-3 / 4」 |
モーターHP | 3/4 |
速度の数 | 16 |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 63.5 " |
全幅 | 13.375 " |
相 | 1 |
クイル径 | 1-7 / 8」 |
主軸速度 | 200から3630 rpm |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 24-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 3-3 / 8」 |
スイング | 15 " |
テーブル作業面 | 11-1/2" x 11-1/2" |
傾斜角度 | 45度 |
UPC | 662756092649 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 83.91 |
船高(cm) | 161.29 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 33.99 |
HSコード | 8465950090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。