JET TOOLS 354169フロアドリルプレス16-1 / 2インチ115 / 230v
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 9/4.5 |
ベースサイズ | 11-1/8" x 19-5/8" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 5 / 8 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 3-1 / 8」 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 49 " |
モーターHP | 3/4 |
速度の数 | 16 |
全体の深さ | 12.75 " |
全体の高さ | 54.5 " |
全幅 | 23.5 " |
相 | 1 |
主軸速度 | 200〜3630 |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 29-1 / 8」 |
スピンドルトラベル | 4-3 / 8」 |
スイング | 16-1 / 2」 |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 13-3 / 4」 |
傾斜角度 | 45度 |
UPC | 662755104114 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 85.28 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 59.94 |
HSコード | 8465950055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。