アイテム価格 | 精密マイクロドリルプレス |
アンペアAC | 3.0 |
ベースサイズ | 7×7インチ |
容量鋳鉄 | 1 / 8 " |
キャパシティスチール | 5 / 32 " |
チャックサイズ | 5 / 32 " |
カラム径 | 1-3 / 4」 |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 5-1 / 2」 |
モーターHP | 1/4 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 13 " |
全体の高さ | 20 " |
全幅 | 8.75 " |
相 | 1 |
クイル径 | 1-3 / 8」 |
主軸速度 | 0〜12,000 |
スピンドルテーパー | JTO |
テーブルへのスピンドル | 7-1 / 4」 |
スピンドルトラベル | 1-1 / 16」 |
スイング | 9-5 / 8」 |
テーブルスロットサイズ | 3 / 8 " |
テーブル作業面 | 7×7インチ |
傾斜角度 | 表45右/左および360度完全に回転 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 25.4 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8465950035 |
原産国 | TW |
ドリルプレスは、垂直に取り付けられたドリルヘッドに配置されたビットを回転させて下向きに駆動することにより、ワークピースに穴を開ける固定式ボール盤です。 木製のワークピースに穴を開けるために、これらのドリルプレスは通常、ビットを高速で低トルクで回転させます。 また、ハンドヘルドドリルよりも優れた穴を開けるために正確な位置合わせを維持しながら、ドリルヘッドの下のテーブルでの作業をサポートします。 使用するビットの種類に応じて、これらのボール盤は、リーミング、タップ、皿穴加工、座ぐり、またはその他の穴あけ作業を実行する場合があります。
ベンチトップ デイトン ボール盤は、厚みの薄い木製ワークに穴を開け、床スペースを節約するために作業面に取り付けます。 これらのボール盤は、フロアスタンドボール盤と比較してよりコンパクトで、主軸移動距離が短くなります。 手動ダウンフィードでは、ドリルビットをワークピースに降ろすために手動でクランキングする必要があります。 同社のモーターはベルト駆動プーリーを利用してトルクをドリルスピンドルに伝達します。
Dayton 2LKU8 マイクロボール盤は、木工業界やメンテナンス工場で木製の工作物に正確な穴を開けるために使用されます。 モーターが負荷を感知購入に進む、より高いトルクとパワーを供給するダイレクトドライブモーターを搭載しています。 この Dayton 2LKU8 マイクロボール盤は、穴あけ中に穴の深さ、角度、直径を制御できます。 ノブ調整による可変速度制御が可能です。 この Dayton ボール盤にはキー付きチャックが装備されており、ユーザーがビットをよりしっかりとトルクダウンできるほか、鋼製ワークピースに最大 1/8 インチの穴あけも可能です。 この Dayton ボール盤のスピンドルは 2000 ~ 12000 rpm の範囲の速度を提供し、機械の正確な移動と調整のための微動下送りハンドホイールが含まれています。
Dayton 2LKU8 マイクロボール盤は、メンテナンス工場や木工用途でワークピースに正確な穴を開けるのに最適です。
A. Raptor Supplies さまざまなを提供しています デイトンボール盤 など、 フロアドリルプレス、ラジアルフロアドリルプレスおよび ラジアルベンチドリルプレス.
A.ドリルプレスには、真っ直ぐな丸いシャフトをつかむための3/8インチ以上のチャックが付属しています。 一般的なスペードビット、フォストナービット、ツイストドリルビットなどは、ドリルプレスで正常に機能します。
A.スイングは、スピンドルと機械の中央の支柱の間の距離にXNUMXを掛けたものです。 ワークピースの中心をドリルする場合、ドリルプレスに取り付ける材料の最大幅が得られます。
A.通常、ベンチトップドリルプレスの深さは最大4インチです。 4インチより厚い材料で作業している場合、このドリルプレスは適していません。
A.テーブルを確認するには、テーブルの中央をドリルプレスチャックの真下に置き、チャックの底から約XNUMXインチ下の高さでテーブルをロックします。
A. ドリルのチャックに刻印された番号をよく見てください。 チャックのサイズは 1/4、3/8、1/2 などになります。定規を使ってチャックの側面にある穴の直径をインチ単位で測定します。 これら XNUMX つの測定値を地元のホームセンターに持って行って選択してください。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。