VICTOR 切断のヒント
酸素燃料切断またはガス切断は、酸素と燃料ガスを使用して炎を生成し、ワークピースを溶かすことによって金属ワークピースを切断するプロセスです。 Victor Thermal Dynamics の切断チップは、金属ワークを効率的に切断し、切断時間を短縮するために、汎用のハンドトーチやマシントーチに取り付けられています。...さまざまな問題により自分の時間が失われます。 Raptor Supplies アセチレン、プロピレン、天然ガス、プロパンなどの燃料ガスで使用するための Victor 切断チップを提供します。続きを见る
形式 | モデル | ガスサービス | サイズ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0331-0035 | アセチレン | 2" | 2 | 1ピース | ¥11,653 | |
B | 0330-0008 | アセチレン | 5" | 5 | 1ピース | ¥6,109 | |
C | 6700-2731 | アセチレン | 3-118-2 | 2 | 1ピース | ¥3,820 | |
D | 0331-0014 | アセチレン | 3-101-1 | - | 1ピース | ¥6,215 | |
D | 0331-0009 | アセチレン | 3-101-00 | - | 1ピース | ¥5,716 | |
E | 0330-0012 | アセチレン | 1-101-0 | - | 1ピース | ¥5,644 | |
E | 0330-0002 | アセチレン | 1-101-3 | - | 1ピース | ¥5,429 | |
F | 0330-0113 | アセチレン | 2" | 2 | 1ピース | ¥11,653 | |
E | 0330-0005 | アセチレン | 1-101-1 | - | 1ピース | ¥5,034 | |
G | 0330-0531 | アセチレン | 4 mm | 4 | 1ピース | ¥52,249 | |
H | 0330-0199 | アセチレン | 1" | 1 | 1ピース | ¥19,188 | |
F | 0330-0109 | アセチレン | 0 | 0 | 1ピース | ¥11,621 | |
I | 0330-0063 | アセチレン | 2" | 2 | 1ピース | ¥11,740 | |
J | 0330-0059 | アセチレン | 1" | 1 | 1ピース | ¥11,740 | |
K | 0330-0535 | アセチレン | 6 | 6 | 1ピース | ¥52,249 | |
B | 0330-0003 | アセチレン | 000 | 000 | 1ピース | ¥5,977 | |
D | 0331-0013 | アセチレン | 3-101-0 | - | 1ピース | ¥6,449 | |
B | 0330-0009 | アセチレン | 6 | 6 | 1ピース | ¥5,788 | |
E | 0330-0004 | アセチレン | 1-101-00 | - | 1ピース | ¥5,828 | |
E | 0330-0006 | アセチレン | 1-101-2 | - | 1ピース | ¥5,518 | |
B | 0330-0007 | アセチレン | 1-101-4 | 4 | 1ピース | ¥5,773 | |
D | 0331-0015 | アセチレン | 3-101-2 | - | 1ピース | ¥6,417 | |
C | 0330-0114 | アセチレン | 1-118-4 | 4 | 1ピース | ¥12,560 | |
D | 0331-0016 | アセチレン | 3-101-3 | - | 1ピース | ¥6,003 | |
L | 0333-0302 | プロパン/天然ガス | 0 | 0 | 2ピース | ¥7,467 | |
M | 0333-0307 | プロパン/天然ガス | 5" | 5 | 2ピース | ¥6,874 | |
N | 0333-0364 | プロパン/天然ガス | 0 | 0 | 2ピース | ¥8,385 | |
O | 0333-0365 | プロパン/天然ガス | 1" | 1 | 2ピース | ¥8,385 | |
P | 0333-0367 | プロパン/天然ガス | 3" | 3 | 2ピース | ¥8,036 | |
L | 0333-0304 | プロパン/天然ガス | 2" | 2 | 2ピース | ¥6,661 | |
L | 0333-0305 | プロパン/天然ガス | 3" | 3 | 2ピース | ¥7,803 | |
L | 0333-0306 | プロパン/天然ガス | 4 mm | 4 | 2ピース | ¥7,254 | |
Q | 0333-0366 | プロパン/天然ガス | 2" | 2 | 2ピース | ¥7,560 | |
R | 0333-0303 | プロパン/天然ガス | 1-GPN | 1 | 2ピース | ¥7,004 | |
R | 0333-0308 | プロパン/天然ガス | 6-GPN | 6 | 2ピース | ¥6,734 | |
L | 0333-0264 | プロピレン | 2" | 2 | 2ピース | ¥6,587 | |
R | 0333-0353 | プロピレン | 0か月-P | 0 | 2ピース | ¥8,376 | |
S | 0333-0355 | プロピレン | 2" | 0.060 | MT馬力 | ¥3,312 | |
L | 0333-0263 | プロピレン | 1" | 1 | 2ピース | ¥7,065 | |
R | 0333-0265 | プロピレン | 3-GPP | 3 | 2ピース | ¥7,645 | |
R | 0333-0356 | プロピレン | 3か月-P | 3 | 2ピース | ¥8,842 | |
T | 0333-0354 | プロピレン | 1" | 0.047 | MT馬力 | ¥3,523 |
切断のヒント
ガス溶接装置ガス溶接トーチやガス切断トーチなどは、金属ワークの溶接、加熱、切断に酸素とプロパン、プロピレン、アセチレン、天然ガスなどの燃料ガスを使用します。 これらの溶接装置には、さまざまな作業を実行するための切断、ろう付け、はんだ付け、熱収縮アタッチメントを備えたバリエーションが用意されています。
ビクターサーマルダイナミクスESAB ブランドは、自動車、製造、石油・ガス、製造業界のさまざまな用途向けに、切断、ガス制御、特殊溶接ツールを製造しています。
ビクターサーマルダイナミクス ガス溶接と切断のヒント ガス溶接装置を使用して電力を供給される溶接、加熱、または切断トーチに取り付けられます。
Victor 切断チップは、金属ワークを正確に切断またはガウジングするために、高度に集中した中性炎を生成するために使用されます。 最適な熱伝達とスパッタリングの低減を実現する滑らかな先端表面を備えています。 これらの Victor 切断チップ出口は通常、外側と内側に別々のガス出口を備えたオリフィス状のデザインを特徴としています。 これらのビクターのカッティングチップには、ストレート/アングルヘッドとショート/ロングチップがあり、ワークピースをさまざまな角度と距離で切断できます。 これらの Victor 切断チップの一部のモデルには、強力な予熱、溶接部の除去、その他の用途に特化したオリフィス設計のバリエーションが備わっています。 これらの Victor 切断チップには、アセチレン、プロピレン、プロパン / 天然ガスに対応したバリエーションが用意されています。
あなたが使用します
Victor の切断チップは、ガス切断トーチまたはガス切断装置に取り付けた場合、金属および合金ワークピースの切断に最適です。 これらの Victor 切断チップは、鉄道、造船所、農場、自動車販売店での製造、建設、修理およびメンテナンス用途に使用されます。
動作メカニズム
- 適切なサイズの Victor 切断チップをガス切断設備のトーチ ハンドル/切断アタッチメントに取り付けた後、組み立てられた切断トーチをホース ラインとガス シリンダーに接続します。
- 取扱説明書のガイドラインに従って、ガスシリンダーのバルブを開き、それぞれのレギュレーターを使用して燃料ガスと酸素の圧力を制御します。
- 切断トーチのガスノブを開いて、Victor 切断チップの外側のオリフィスを通して燃料ガスと酸素の混合物の供給を開始します。 火を起こすにはストライカーまたはライターを使用してください。 ガスノブを制御して炎を中立設定/状態にします。
- トーチ アセンブリを金属ワークの近くに持ってきて、金属の端付近から予熱を開始します。
- 一定時間が経過購入に進む、加熱されたエッジが溶け始めます。 トーチ アセンブリの切断用酸素レバーを押すと、Victor 切断チップの中央オリフィスから高圧酸素が噴射されます。 そうすることで、溶けた材料が除去され、金属ワークが切断されます。
- 金属ワークを切断した後は、ガスシリンダーの燃料ガスと酸素のバルブを閉じる必要があります。 トーチ アセンブリ内に残ったガス混合物は、ガス ノブを閉めて分解する前にパージする必要があります。 切断された金属片を研磨して、滑らかなエッジ/表面にすることができます。
特徴
- Victor の切断チップは、切断トーチ/アタッチメントに取り付けると中性炎を生成し、金属ワークを切断します。
- 酸素と、アセチレン、プロパン、天然ガス、プロピレンなどの燃料ガスを使用して炎を生成できます。
- これらのビクター切断チップは通常、外側と内側/中央部分が別々になった円形のオリフィス出口を備えています。
- Victor 切断チップの外側オリフィス出口は、ワークピースを予熱し、その温度を発火点近くにするための酸素と燃料のガス混合物を供給するために使用されます。
- Victor 切断チップの内側 / 中央オリフィスは、生成された金属酸化物を燃焼および吹き飛ばすために高圧酸素を供給するために使用されます。
- これらの Victor 切断チップは、特定のアプリケーションを実行するために、短いチップ、超長いチップ、角度付きヘッド チップなどの多様なデザインで利用できます。
対応アクセサリー
- Victor 切断アタッチメントとガス切断衣装: ビクター軽・中量用にはビクター切断チップが付属します 切断アタッチメント またはトーチハンドルを使用して切断トーチユニットを形成します。 これらの Victor 切断チップは、Victor ガスで古い、欠陥のある、または損傷した切断チップを交換するためにも使用されます。 溶接/切断衣装.
- 個人用保護具: ユーザーやオペレーターは、切断作業中に発生する火花や金属片から身を守るために、溶接ヘルメット、手袋、つま先がスチール製の作業靴などの安全装備を着用する必要があります。
- ストライカーまたはライター: これらのストライカーまたはライターは、ビクターの切断チップの前で炎を開始するために使用されます。 ユーザーは、偶発的な怪我を防ぐために、遠くから発射できるストライカーを選択する必要があります。
規格と承認
- Victor Thermal Dynamics の切断チップは切断トーチまたは切断アタッチメントに取り付けられ、ETL 規格に準拠し、ユーザーの安全と優れた切断性能を保証します。
インストール
Victor 切断チップは、手で締め付けた Victor 切断チップ ナットを使用して、ガス切断装置またはガス切断トーチの切断アタッチメントに取り付けられます。 このビクターのカッティングチップナットはトーチヘッドシートにぴったりとフィットし、締めすぎによる損傷を引き起こしません。 ユーザーは、漏れ、効率の低下、偶発的な怪我のリスクを避けるために、ビクターの切断チップとトーチヘッドが適切にフィットしていることを確認する必要があります。
よくある質問
カッティングトーチと溶接トーチの主な違いは何ですか?
切断トーチと溶接トーチの基本的な違いは、前者は金属をより小さな断片に切断するために使用されるのに対し、後者は異なる金属片を接合するのに最適であることです。 切断トーチは通常、切断のために異なるサイズの切断チップと追加の切断酸素レバーを使用しますが、溶接トーチには溶接ノズルと XNUMX つの金属片を結合するためのオプションの溶加材が必要です。 これらのトーチはアプリケーション固有であり、互換的に使用することはできません。
Victor Thermal Dynamics の切断トーチと装置のトラブルシューティング テクニックは何ですか?
- トーチハンドル、切断アタッチメント、ビクター切断チップ、その他の部品にゴミや金属粒子が詰まっていないか確認してください。
- アセチレンや酸素の漏れを防ぐため、亀裂や破損がないか確認してください。
- バルブ、ホース、圧力計がタンクからトーチラインに正しい圧力を供給していることを確認してください。
- 切断アタッチメントとビクター切断チップがトーチハンドルにしっかりと固定されていることを確認してください。
Victorのカッティングチップを選択する際に留意すべき重要なポイントは何ですか?
- 金属の厚さ: Victor の切断チップは、特定の厚さの金属を切断するために、オリフィス (中心オリフィスと予熱オリフィスの両方) からさまざまな圧力と流量でさまざまな量の酸素と燃料ガスを供給します。 したがって、ユーザーは、切断する金属の厚さに応じて、適切な Victor カッティングチップを選択する必要があります。
- 応用: Victor のカッティングチップは、特定の用途に合わせて幅広いヘッド角度、長さ、オリフィスのサイズと形状を備えた多様なデザインで入手できます。 金属ワークの切断、ガウジング、加熱には、さまざまな Victor 切断チップが使用されます。 ユーザーは、選択した Victor 切断チップが切断トーチまたはアタッチメントと互換性があることを確認するためにマニュアルを参照する必要があります。
- 燃料ガス: 酸素燃料切断には、さまざまな種類のガスが使用されます。 選択したビクターカッティングチップの適合性をご使用前に必ずご確認ください。 酸素と燃料ガスの供給方法を最適化することにより、切断チップは燃料ガスごとに異なるように設計されています。
ビクターの切断チップから発生する炎はどのくらいの熱ですか?
Victor 切断チップの前の炎の先端の温度は、使用される燃料ガスに対する酸素の比率に応じて、最大 6000 度に達することがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角レンチとトルクスキーセット
- タンパー
- フードホース
- 垂直ポンプモーター
- ブースターレギュレーター
- 懐中電灯
- 工作機械アクセサリー
- 排水
- 小売カートとトラック
- フードサービスコンセッション機器
- ARTU 磁器タイルドリルビット
- IMPERIAL 275シリーズフレアリングおよびカッティングキット
- APPROVED VENDOR ワイヤークロス304粗い
- WESTWARD スライドハンマーユニット
- BRASS KNUCKLE 日焼けシリーズ、安全メガネ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図825Aバージョイストスウェイブレースアタッチメント
- TB WOODS G-Flexハードウェアパケット
- ANVIL 階段踏み板サポート
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-R スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING 10085タイプ テーパボアブッシュ