DAKE CORPORATION 床ボール盤
形式 | モデル | 相 | アンペアAC | ベースサイズ | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 977200-1 | 1 | 7 | 19-5/8" x 12-1/2" | 120 | 1 / 2 " | 1/2 | 19.625 " | 64 " | ¥370,064 | |
A | 977500-2 | 1 | 8.5 | 23-5 / 8 "15" | 220 | 5 / 8 " | 1 | 23.625 " | 71 " | ¥633,791 | |
A | 977600-1 | 1 | 14 | 23-5 / 8 "15" | 110 | 5 / 8 " | 1 | 23.625 " | 71 " | ¥560,524 | |
A | 977300-2 | 3 | 8.5 | 23-5 / 8 "15" | 440 | 5 / 8 " | 1 | 23.625 " | 71 " | ¥633,791 | |
A | 977400-2 | 3 | 6 | 23-5 / 8 "15" | 220 | 5 / 8 " | 2 | 23.625 " | 71 " | ¥809,972 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービストレイ
- サインポスト
- スラストベアリング
- CBラジオ
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- ポンプ制御
- コンピュータ用品とメディア
- 中央機器
- ステンレス鋼
- 溶接棒とワイヤー
- 3M 建設シーミングテープ
- APPROVED VENDOR 壁のパッチとガード
- STEEL GRIP アルミ化よだれかけエプロン
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、ユニバーサルマウント、ボア径 2 インチ
- FERVI ミニ旋盤
- ZSI-FOSTER BC90シリーズ、可鍛鋳鉄ロッドサポートビームクランプ
- MACROMATIC タイマーをリセットする
- COOPER B-LINE B268L XNUMX 穴左シングルコーナーウィング継手
- Cementex USA 標準壁ソケットセット、12ポイント、3/8インチ角ドライブ
- MASTER LOCK 6127 Weather Tough 南京錠同じように鍵付き