DAKE CORPORATION 977500-2フロアドリルプレス18インチ220v5 / 8インチ
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 8.5 |
ベースサイズ | 23-5 / 8 "15" |
容量鋳鉄 | 1" |
キャパシティスチール | 1" |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 3-5 / 8」 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 49-1 / 4」 |
モーターHP | 1 |
速度の数 | 9 |
全体の深さ | 23.625 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 15 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 2」 |
主軸速度 | 270〜2000 |
スピンドルテーパー | 3MT |
テーブルへのスピンドル | 28-3 / 8」 |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 18 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 13-3/4" x 13-3/4" |
電圧 | 220 |
船の重量(kg) | 180.08 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 60.01 |
HSコード | 8459290020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。