GEORG FISCHER Reducing Coupling, CPVC, Gray
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-131 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1 "×3 / 4" | ¥4,787 | |
A | 9830-072 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥4,386 | |
A | 9830-073 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥4,398 | |
A | 9830-101 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥4,105 | |
A | 9830-211 | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1-1 / 2 "1" | ¥9,061 | |
B | 9829-250 | ソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2 "x 1-1 / 4" | ¥10,110 | |
B | 9829-249 | ソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2 "×1」 | ¥9,979 | |
B | 9829-131 | ソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1 "×3 / 4" | ¥3,323 | |
B | 9829-422 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4 "×3」 | ¥23,821 | |
B | 9829-338 | ソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3 "×2」 | ¥20,047 | |
B | 9829-291 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥9,821 | |
B | 9829-420FB | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4 "×2」 | ¥26,456 | |
B | 9829-212 | ソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥7,093 | |
B | 9829-101 | ソケット | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥2,431 | |
B | 9829-247FB | ソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2 "×1 / 2" | ¥9,726 | |
B | 9829-209FB | ソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1/2" x 1/2" | ¥8,068 | |
B | 9829-251 | ソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2 "x 1-1 / 2" | ¥9,311 | |
B | 9829-211 | ソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1 / 2 "1" | ¥7,382 | |
B | 9829-210FB | ソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1/2" x 3/4" | ¥7,647 | |
B | 9829-130 | ソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1 "×1 / 2" | ¥3,370 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- 集塵機アクセサリー
- ハンガーマウント防振装置
- ロープバリアアクセサリー
- 液体加熱および冷却コイル
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ポンプ付属品
- 排水
- コンクリート試験
- ロータリーポンプ
- WESTWARD ガーデンスペード
- LITTLE GIANT 溶接された人間工学的ユーティリティカート
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズ調節可能なハンドル
- GUARD DOG ドロップオーバーケーブルプロテクター
- APPLETON ELECTRIC 52ワットの蛍光灯器具
- APPLETON ELECTRIC ガード付きの隠れたウェットロケーション照明
- BANJO FITTINGS オスアダプタースイープ
- SPEARS VALVES PVC 排水排水ベント フィッティング P119 ハブなしアダプター、S x H
- BALDOR / DODGE SL、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング