定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 9829-251 レデューシング カップリング CPVC 80 2 x 1-1/2 インチ | AC2ZYG 2PLP2

GEORG FISCHER 9829-251カップリングの削減Cpvc80 2 x 1-1 / 2インチ

在庫あり
アイテム:AC2ZYG モデル:9829-251相互参照:2PLP2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,430 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングの削減
ボディ材質CPVC
グレー
接続タイプソケット
マックス。 圧力404 psi @ 73度F
マックス。 温度210度F
パイプサイズ2 "x 1-1 / 2"
スケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.21
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力マックス。 温度パイプサイズ価格
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 レデューシング カップリング CPVC 80 3 x 2 インチ | AB3UXZ 1VGL4 9829-338ソケット375 psi @ 73度F210度F3 "×2」¥20,404
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB レデューシング カップリング CPVC 80 4 x 2 インチ | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBソケット324 psi @ 73度F210度F4 "×2」¥27,129
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 レデューシング カップリング CPVC 80 4 x 3 インチ | AB3UYD 1VGL8 9829-422ソケット324 psi @ 73度F210度F4 "×3」¥23,919
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 レデューシング カップリング CPVC 80 3/4 x 1/2 インチ | AC2ZXW 2PLL9 9829-101ソケット688 psi @ 73度F210度F3 / 4 "x 1 / 2"¥2,333
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 レデューシング カップリング CPVC 80 1 x 1/2 インチ | AC2ZXX 2PLN1 9829-130ソケット630 psi @ 73度F210度F1 "×1 / 2"¥3,444
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 レデューシング カップリング CPVC 80 1 x 3/4 インチ | AC2ZXY 2PLN2 9829-131ソケット630 psi @ 73度F210度F1 "×3 / 4"¥3,240
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB レデューシング カップリング CPVC 1-1/2 x 1/2 インチ | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBソケット471 psi @ 73度F210度F1-1/2" x 1/2"¥7,620

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 9829-251カップリングの削減Cpvc80 2 x 1-1 / 2インチ
¥9,430 /単価