アイテム価格 | ベンチドリルプレス |
アンペアAC | 11 |
ベースサイズ | 11 "x 18-1 / 2" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 1 / 2 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 2-7 / 8」 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 32-3 / 8」 |
モーターHP | 3/4 |
速度の数 | 16 |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 13.375 " |
相 | 1 |
クイル径 | 1-7 / 8」 |
主軸速度 | 200〜3630 |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 15 " |
スピンドルトラベル | 3-3 / 8」 |
スイング | 15 " |
テーブル作業面 | 11-1/2" x 11-1/2" |
傾斜角度 | 45度 |
UPC | 662756092656 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 70.76 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8465950090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。