FANTECH インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン
排気ファン
排気ファン
排気ファン
形式 | モデル | モータータイプ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 取り付け位置 | ブレードの数 | 相 | プロペラ径 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4D45-K-460V | ¥237,844 | |||||||||
B | 6D63-K-460V | ¥341,485 | |||||||||
A | 4D40-K-460V | ¥206,817 | |||||||||
A | 4D50-K-460V | ¥246,140 | |||||||||
A | 4E35-K-120V | ¥173,527 | |||||||||
B | 6E63-K-120V | ¥312,100 | |||||||||
A | 4E40-K-240V | ¥182,920 | |||||||||
A | 4E35-K-240V | ¥162,137 | |||||||||
A | 4E30-K-240V | ¥160,652 | |||||||||
A | 4E50-K-120V | ¥242,349 | |||||||||
A | 4E45-K-120V | ¥218,271 | |||||||||
A | 4E30-K-120V | ¥162,075 | |||||||||
A | 2E25-K-240V | ¥230,224 | |||||||||
B | 4E63-K-240V | ¥413,359 | |||||||||
A | 4E25-K-120V | ¥190,761 | |||||||||
A | 4E40-K-120V | ¥194,864 | |||||||||
B | 4D71-K-240V | ¥485,109 | |||||||||
A | 4E50-K-240V | ¥231,053 | |||||||||
B | 6E63-K-240V | ¥284,308 | |||||||||
A | 2E30-K-240V | ¥206,150 | |||||||||
B | V4D63K2M71100 | ¥332,573 | |||||||||
A | 4E45-K-240V | ¥208,405 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、20インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1150 ~ 1740rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1150 ~ 1740rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 これらの排気ファンは、1155 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 これらの排気ファンは、1155 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、24インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1134 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1134 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、12インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 これらの排気ファンは、1650 rpm および 1772 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 これらの排気ファンは、1650 rpm および 1772 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、16インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼板とアルミニウム プロペラを備えた構造で、耐食性、耐久性が高く、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 1650 rpm および 1750 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼板とアルミニウム プロペラを備えた構造で、耐食性、耐久性が高く、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 1650 rpm および 1750 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
排気ファン
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 電力試験
- はかりとはかり付属品
- シャベルタンパーと掘削ツール
- クランプのロック
- コンクリートこて
- 照明フォトコントロールアクセサリー
- 光電センサーアクセサリー
- 油圧手動スタックバルブシステム
- COTTERMAN トラックセクション
- BEL-ART - SCIENCEWARE 高密度ポリエチレン洗浄済みボトル
- YANKEE 436 ストレート刃チャッキングリーマ
- FLEX SEAL リークシーラー、ホワイト
- WOODHEAD 130118 シリーズ フェストゥーン トラック セクション
- TENNSCO 中型デッキ補強材
- HOFFMAN HF10シリーズサイドマウントフィルターファン
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ユニオン ボール チェック バルブ カートリッジ レギュラー スタイル、EPDM
- EATON トルクリミッターパネル取り付けキット
- PRO SET ホース