CANARM P16-4排気ファン標準デューティ16インチ2580Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2580 |
CFM @ 0.125インチSP | 2430 |
CFM @ 0.250インチSP | 2270 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ヘビーデューティーアルミニウム |
全負荷アンペア | 6.6に3.1 / 3.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
高さ | 21.25 " |
Hz | 60 |
内部径 | 20 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 13-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
取り付け穴OC | 20 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 21-1 / 4」 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1/2 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 16 |
タイプ | 標準義務 |
ベンチュリクリアランス径 | 16-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 5 / 8 " |
電圧 | 115/230 |
出力 | 246 |
幅(Width) | 568761 " |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8414596095 |
プロダクト | モデル | 内部径 | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 最大周りの派遣社員。 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-4 | 18 " | 玉 | 2190 | 104度 | 13-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥224,323 | ||
P18-4 | 22 " | 玉 | 3200 | 104度 | 14 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥215,073 | ||
P20-4 | 24 " | ボールベアリング | 3640 | 104度 | 14 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥233,331 | ||
P24-4 | 28 " | ボールベアリング | 5520 | 104度 | 13-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥243,342 | ||
AX12-4 | - | ボールベアリング | 1670 | 104度 | 18-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥236,735 | ||
AX14-4 | - | ボールベアリング | 2190 | 104度 | 18-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥239,891 | ||
AX16-4 | - | ボールベアリング | 2580 | 104度 | 18-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥258,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。