CANARM AX14-4排気ファン標準デューティ14インチ2190Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
CFM @ 0.000インチSP | 2190 |
CFM @ 0.125インチSP | 2000 |
CFM @ 0.250インチSP | 1950 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ヘビーデューティーアルミニウム |
全負荷アンペア | 6.6に3.1 / 3.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
高さ | 18.75 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 18-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 18-3 / 4」 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 14 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1/2 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 15 |
タイプ | 標準義務 |
ベンチュリクリアランス径 | 1/8 |
ベンチュリの深さ | 5/8 |
電圧 | 115 / 208-230 |
出力 | 246 |
幅(Width) | 568766 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414596095 |
プロダクト | モデル | 内部径 | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 最大周りの派遣社員。 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-4 | 18 " | 玉 | 2190 | 104度 | 13-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥224,323 | ||
P16-4 | 20 " | 玉 | 2580 | 104度 | 13-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥215,948 | ||
P18-4 | 22 " | 玉 | 3200 | 104度 | 14 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥215,073 | ||
P20-4 | 24 " | ボールベアリング | 3640 | 104度 | 14 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥233,331 | ||
P24-4 | 28 " | ボールベアリング | 5520 | 104度 | 13-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥243,342 | ||
AX12-4 | - | ボールベアリング | 1670 | 104度 | 18-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥236,735 | ||
AX16-4 | - | ボールベアリング | 2580 | 104度 | 18-3 / 4」 | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | ¥258,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。