CANARM
Canarm は 1980 年以来、産業および商業用途向けの包括的な高品質換気装置の設計と製造に特化した HVAC 部門を製造しており、本社はカナダのオンタリオ州ブロックビルにあります。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
空気力学
安全性
HVACと冷凍 フィルタ
排気ファン全ラインナップを見る
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン 危険な場所の排気ファン クラス C / D / F / G 危険場所での用途向けの標準義務 / 防爆 Canarm 排気ファン。 ボールベアリング、アルミニウムプロペラ、スチール/アルミニウムフレームを採用し、防爆単相または三相モーターを搭載しています。
カナムについて
同社の製品ラインには、換気扇、シーリングファン、シャンデリア、フラッシュマウント、蛍光灯/LED照明、ポータブルランプ、ダンパー、ルーバー、電球が含まれます。 ブランドの AX42-7 ダイレクトドライブ排気ファン アルミニウム製の強力な 850 rpm 分割相モーターを備えており、強度と安定性が向上しています。 Canarm のエネルギー効率の高い製品 SD08-XPF 壁換気扇 構造剛性と耐食性を高めるために粉体塗装されたスチールフレームを備えています。 これらの EPFC ファンの速度は 1800 RPM、風量は 320 CFM です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Canarm MPN は、同等の Dayton および Justrite モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Canarm が入手可能です。
発送
これらのCanarmファン製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Canarm VK シリーズ遠心インラインファン
Canarm VK シリーズ遠心インライン ファンには、耐久寿命のベアリングと熱保護機能を備えた強力な密閉型アウター ローター モーターが搭載されており、後方に湾曲した遠心インペラを駆動して最適なパフォーマンスを実現します。...続きを見る
Canarm DDA ダイレクトドライブチューブアキシャルダクトファン
最高温度 100 °F の乾燥したきれいな空気を提供します。これらのダクト ファンには、構造剛性と耐食性を高めるために鋳造アルミニウム ブレードが付いています。 TEFC モーターで構成されています。...続きを見る
よくある質問
Canarm ダイレクトドライブ排気ファンの動作電圧はどれくらいですか?
これらの Canarm ファンは 230 ボルトで動作します。
で入手可能なこれらの Canarm 排気ファンの流量はどれくらいですか? Raptor Supplies?
320 ~ 5520 CFM の範囲の流量で利用できます。
天井ファンがうなり音を立てて回転しないのはなぜですか?
モーターに適切に油が塗られていないと、摩擦によってシーリングファンがブーンというような異音を発生し始める可能性があります。 問題を解決するには、モーターファンのメンテナンスと清掃を行って汚れや汚れを取り除き、適切な潤滑を確保するために再度油を塗る必要があります。