CANARM SD08-XPF壁排気ファン防爆320Cfm
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
アイテム価格 | 壁排気ファン |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
CFM @ 0.000インチSP | 320 |
フランジの深さ | 1-1 / 4」 |
フランジ幅 | 1.25 " |
フレーム仕上げ | 粉体塗装、ポリエステル |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 6.6/3.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
高さ | 7.125 " |
Hz | 60 |
内部径 | 8.2 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 18-3 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 防爆EPFC |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | B3 |
モーターRPM | 1800 |
モータータイプ | EPFC |
取り付け穴OC | 5-57 / 64インチ |
取り付け位置 | 水平な |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 7-1 / 8」 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 8 |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | 防爆 |
ベンチュリクリアランス径 | 1 / 8 " |
ベンチュリの深さ | 2-7 / 16」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 250 |
幅(Width) | 568866 " |
船の重量(kg) | 22 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8414596095 |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | 最大深さ | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD10-XPF | 620 | 18.38 " | 10 | ¥220,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。