MULTIFAN 4E45-K-240V 排気ファン 18 インチ 240v
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
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 3750 |
CFM @ 0.050インチSP | 3625 |
CFM @ 0.125インチSP | 3500 |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 1.4 |
全負荷ワット | 370 |
高さ | 23.375 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140 F |
最大深さ | 10-15 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1520 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 壁 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
スクエア開く必要があります(インチ) | 19-7/16 |
熱保護 | オートマチック |
タイプ | 耐食性、中程度の性能 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 23.38 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコート |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | NL |
モデル | モータータイプ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 取り付け位置 | ブレードの数 | 相 | プロペラ径 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E25-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 1250 | 壁 | 6 | 1 | 10 " | オートマチック | ¥230,224 | |
2E30-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 2200 | 壁 | 6 | 1 | 12 " | オートマチック | ¥206,150 | |
4E63-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 10400 | 壁 | 4 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥413,359 | |
4E25-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 880 | 壁 | 6 | 1 | 10 " | オートマチック | ¥190,761 | |
6E63-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 7250 | 壁 | 5 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥312,100 | |
6E63-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 7250 | 壁 | 5 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥284,308 | |
4E30-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 1375 | 壁 | 6 | 1 | 12 " | オートマチック | ¥162,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。