MULTIFAN 2E25-K-240V 排気ファン 10 インチ 240v
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
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 1250 |
CFM @ 0.050インチSP | 1190 |
CFM @ 0.125インチSP | 1170 |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 1.0 |
全負荷ワット | 180 |
高さ | 14.75 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140 F |
最大深さ | 10-15 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3425 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 壁 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 10 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
スクエア開く必要があります(インチ) | 10-1/2 |
熱保護 | オートマチック |
タイプ | 耐食性、高性能 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 14.75 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコート |
船の重量(kg) | 9.61 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | NL |
モデル | モータータイプ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 取り付け位置 | ブレードの数 | 相 | プロペラ径 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E30-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 2200 | 壁 | 6 | 1 | 12 " | オートマチック | ¥206,150 | |
4E63-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 10400 | 壁 | 4 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥413,359 | |
4E25-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 880 | 壁 | 6 | 1 | 10 " | オートマチック | ¥190,761 | |
6E63-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 7250 | 壁 | 5 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥312,100 | |
6E63-K-240V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 7250 | 壁 | 5 | 1 | 24 " | オートマチック | ¥284,308 | |
4E30-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 1375 | 壁 | 6 | 1 | 12 " | オートマチック | ¥162,075 | |
4E35-K-120V | 永久分割コンデンサ | 封印されたボール | 2160 | 壁 | 6 | 1 | 14 " | オートマチック | ¥173,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。