DAYTON 10D969排気ファン24インチ3984Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3984 |
CFM @ 0.125インチSP | 3400 |
CFM @ 0.250インチSP | 2867 |
CFM @ 0.375インチSP | 2296 |
CFM @ 0.500インチSP | 1706 |
ディメンションA | 28 " |
寸法B | 7" |
ディメンションC | 2-5 / 8」 |
外形寸法D | 24-1 / 2」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 4.0/2.0 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 28 " |
Hz | 60 |
内部径 | 24-3 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 25-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 24 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 30 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 29 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ヘビーデューティーダイレクトドライブ |
UPC | 190735108949 |
ベンチュリクリアランス径 | 24-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 3-3 / 8」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 248 |
幅(Width) | 28 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。