STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット右勝手 ACME ねじ付きシャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108F | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 10L104F | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥6,803 | 見積依頼
|
A | 10L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 10L112F | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L106F | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 10L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥8,790 | 見積依頼
|
A | 10L008F | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | ¥9,727 | 見積依頼
|
A | 10L208F | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L204F | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L200F | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L012F | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥10,629 | 見積依頼
|
A | 10L006F | 3 / 8」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ¥7,266 | 見積依頼
|
A | 10L010F | 5 / 8」-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥5,678 | 見積依頼
|
A | 10L014F | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 10L007F | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタットガード
- 土壌試験針入度計
- スパとホットタブヒーター
- 粘着テープ対策
- ガラス繊維Iビーム
- 配電設備
- 閉所での作業
- ガスケット
- 呼吸器の
- フレキシブルインペラーポンプ
- OSG パイプタップ
- APPROVED VENDOR サポートブレース
- USA SEALING バタフライバルブ、1-1 / 2インチ304ステンレス鋼
- FERVI マグネティックスクエア
- UNISTRUT ホールチャンネル
- WATTS 957シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- HUMBOLDT 圧密セル下部石、固定、浸透性
- WEG W22 ブレーキモーターキット
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING No.120チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット