DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、吸気ガード付き、24 インチブレード
形式 | モデル | 全負荷アンペア | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大深さ | モーターHP | モーターRPM | ブレードの数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D959 | 3.0 | 3533 | 3023 | 6" | 1/4 | 1160 | 3 | 28 " | ¥126,994 | |
A | 10D962 | 3.4/1.7 | 4430 | 3974 | 6-1 / 2」 | 1/3 | 1140 | 3 | 28 " | ¥140,458 | |
B | 10D969 | 4.0/2.0 | 3984 | 3400 | 25-3 / 4」 | 1/3 | 1750 | 3 | 24 " | ¥197,193 | |
C | 10D970 | 4.9/2.5 | 5438 | 5049 | 11-1 / 4」 | 1/2 | 1140 | 6 | 28 " | ¥227,415 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、24インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1134 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐切断性手袋
- ゾーンバルブアクセサリー
- 空気圧式凝縮水分離器
- 消火器キャビネット
- 特殊マット
- ホースリール
- パワーソーとアクセサリー
- ねじ山インサート
- 炭素鋼
- 農業試験
- CHICAGO FAUCETS マルチターン供給停止
- WESCO アルミスリフティプレートトラック
- BANJO FITTINGS ストレーナープラグ
- CONRADER CTDシリーズタンク内チェックバルブ
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 4-5/8 インチ、黒
- MI-T-M キット
- LOVEJOY SLD 1450 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法
- MORSE DRUM ホルダーバー
- VESTIL 中耐久カンチレバー 10 度傾斜アーム