DAYTON 10D967排気ファン20インチ3745Cfm
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C559 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3745 |
CFM @ 0.125インチSP | 3449 |
CFM @ 0.250インチSP | 3109 |
CFM @ 0.375インチSP | 2716 |
CFM @ 0.500インチSP | 2195 |
ディメンションA | 24 " |
寸法B | 7" |
ディメンションC | 3-3 / 4」 |
外形寸法D | 20-1 / 2」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C214 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 4.0/2.0 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C745 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
内部径 | 20-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 10-3 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 24 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 19.6 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ヘビーデューティーダイレクトドライブ |
UPC | 190735108925 |
ベンチュリクリアランス径 | 20-1 / 2」 |
ベンチュリの深さ | 3-1 / 2」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 248 |
幅(Width) | 24 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 17.87 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。