AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ホイップチェックエアホース安全ケーブル
Air System International ホイップ チェック エア ホース安全ケーブルは、高圧カップリングにホースを接続して、接続に失敗した場合にホースが揺れるのを防ぐために使用されます。 それらは、ホース継手の両側の間にブリッジを作成し、追加の安全層を作成します。
形式 | モデル | ケーブル長 | フィッティングスタイル | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASWHIPTL20 | 20 " | ホースからツールまで | "1.25へ" 5 | ¥3,678 | |
B | アシュウィップライン | 20 " | ホースからホースへ | "1.25へ" 5 | ¥3,461 | |
A | ASWHIPLN10 | 28 " | ホースからホースへ | "1へ" 2.5 | ¥3,894 | 見積依頼
|
A | ASWHIPTL38 | 38 " | ホースからツールまで | "1.5へ" 3 | ¥6,490 | 見積依頼
|
A | ASWHIPLN15 | 38 " | ホースからホースへ | "1.5へ" 3 | ¥6,490 | 見積依頼
|
特徴
- それらは、優れた耐久性と強度を提供するスチールで構成されています。 それらは、優れた耐食性とメッキ金属の寿命を延ばすための銀色仕上げを特徴としています。
- 20 ~ 38 インチのケーブル サイズがあり、最大 1-1/2 ~ 3 インチの呼吸ホースと互換性があります。
よくある質問
呼吸用エアホースの用途は何ですか?
Air Systems International の呼吸ホースは、必要な場所での作業を支援するために空気を展開および分配するのに最適です。
これらのケーブルのバネ仕掛けのループは何に使用されていますか?
ホイップ チェック安全ケーブルには、ホースをしっかりと保持するためのバネ式ループが含まれているため、機器への損傷を最小限に抑え、オペレーターの怪我のリスクを排除します。
安全ケーブルの取り付け方法は?
ホイップチェック安全ケーブルの取り付けは簡単で、工具は必要ありません。 ケーブルのバネ仕掛けのループが開き、各ホースに滑り込ませて安定したサポートを提供し、過度の圧力条件でのむち打ちを防ぎます。
ホイップチェックにはどのような種類がありますか?
ホイップチェックには、「ホースからホース」と「ホースから機器」の XNUMX 種類があります。
ホイップチェック安全ケーブルの用途は何ですか?
切り離しが発生した場合に、加圧ホースを XNUMX か所に保持するフェイルセーフとして機能します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速計と風速計
- 滑り止めテープ
- モーター取り付けリング
- A / C冷媒ラインセット
- 真ちゅう製チューブ
- 作業服
- ウインチ
- サイン
- 特殊ファンとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- SCHNEIDER ELECTRIC プッシュ/プル アルミニウム - 亜鉛合金の押しボタン オペレータ
- E JAMES & CO バイトンチューブ1/8インチ
- SUPER-STRUT U560シリーズビームクランプ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 加工クロス、ガスケット x ガスケット x ガスケット x ガスケット
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex シリーズ SC タイプ スペーサー ハブ
- TB WOODS 4LセクションVベルト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDJS 一減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.60 チェーン用