DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、吸気ガード付き、20 インチブレード
形式 | モデル | 全負荷アンペア | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大深さ | モーターHP | モーターRPM | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D958 | 3.0 | 3491 | 3060 | 7-1 / 2」 | 1/4 | 1140 | 12.2 | 11.5 | ¥161,506 | |
B | 10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8」 | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | ¥159,810 | |
B | 10D967 | 4.0/2.0 | 3745 | 3449 | 10-3 / 8」 | 1/3 | 1750 | 19.6 | 20 | ¥178,017 | |
B | 10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4」 | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | ¥137,944 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、20インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 1150 ~ 1740rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクストラロングドリルビット
- 温度計
- ケーブルクリップ
- コレット
- リムロックと補助ロック
- リレー
- ショップ用品
- ガスヒーターおよび付属品
- オフィスおよび医療カート
- 自動車の診断と検査
- EDSAL 追加の棚レベル、灰色
- SPILFYTER ユニバーサル吸着剤ロール
- TENNSCO ワークベンチの棚
- POWERS バランスチャンバー
- APPROVED VENDOR グロメットブナ-n931
- HOFFMAN 埋め込み式ハンドルエンクロージャー付きタイプ1ヒンジカバー
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ メトリック インパクト ヘックス ビット ソケット
- EATON 10250T シリーズ ボタン
- DYNALON クランプ
- EATON XT IEC 制御リレー