DAYTON 10D953排気ファン10インチ730Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C555 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 730 |
CFM @ 0.125インチSP | 624 |
CFM @ 0.250インチSP | 381 |
ディメンションA | 14 " |
寸法B | 4" |
ディメンションC | 3" |
外形寸法D | 10-1 / 4」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C210 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.8 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 2C526 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 14 " |
Hz | 60 |
内部径 | 10-3 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 2-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/30 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1600 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 5 |
外径 | 14 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 10 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 8.8 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 8.1 |
速度制御 | 48C172 |
タイプ | 中型ダイレクトドライブ |
UPC | 190735108789 |
ベンチュリクリアランス径 | 10-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 2" |
電圧 | 115 |
出力 | 25 |
幅(Width) | 14 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 4.61 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ディメンションC | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングタイプ | 外形寸法D | グラスファイバー壁シャッターNo. | フレーム材料 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D952 | 2-3 / 8」 | - | 玉 | 8-1 / 4」 | - | 亜鉛めっきされた | 1.8 | - | ¥28,636 | ||
10D955 | 3-1 / 4」 | - | スリーブ | 14-1 / 4」 | - | 亜鉛めっきされた | 0.8 | - | ¥37,040 | ||
1WDB9 | - | 3C308 | 密閉ピローブロック | - | 5C215 | 亜鉛めっき鋼 | - | 1C746 | ¥129,518 | ||
60KT20 | 26 3 / 8 " | - | 密閉ピローブロック | 19 3 / 8 " | - | - | - | - | ¥391,189 | 見積依頼
| |
60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥184,039 | 見積依頼
| |
60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180,603 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。