BROAN NUTONE Exhaust Fans
形式 | モデル | モーターRPM | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | タイプ | CFM @ 0.100インチSP | ダクト径 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 511 | 1575 | 0.9 | - | 部屋から部屋へ | 180 | - | 11.5 " | 調整3から5-1 / 2 " | ¥39,775 | |
B | 502 | 1600 | 1.7 | - | 天井または壁 | 270 | - | 3.25 " | 16.75 " | - | 見積依頼
|
C | 504 | 1600 | 1.7 | 350 | 天井 | 350 | 10 " | 7" | - | ¥26,615 | |
D | 506 | 1625 | 1.7 | 470 | キッチン、壁、チェーン式 | - | 10-3 / 8」 | 14.25 " | 調整4-1 / 2から9-1 / 2 " | - | 見積依頼
|
B | 503 | 1725 | 1.5 | - | 天井または壁 | 160 | 4" | 3.25 " | 14 " | ¥36,399 | |
E | 509 | 1925 | 1.5 | 180 | 壁一面 | - | 8-3 / 8」 | 14.25 " | 調整4-1 / 2から9-1 / 2 " | ¥27,937 | |
F | 509S | 1925 | 1.5 | 180 | 壁一面 | - | 8-3 / 8」 | 14.25 " | 調整4-1 / 2から9-1 / 2 " | ¥44,831 | |
C | 505 | 1975 | 1.5 | 180 | 天井 | 180 | 8" | 7" | - | ¥29,669 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てフード
- 空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- ラグ圧縮コネクタ
- 専門レベル
- ドリルビットケースキャビネット
- 切削工具
- モーター用品
- レインウェア
- コーキングとシーラント
- ステープルズ
- ALPHA FITTINGS ニッケルメッキ真ちゅうインラインミニボールバルブ、MNPTxチューブ
- 3M スプレーガンアダプター
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- HOFFMAN フィードスルーワイヤーウェイグラスファイバーフレキシブルフィッティング
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-8Uncに移動
- MARTIN SPROCKET 815シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- DAYTON 自在キャスター
- TB WOODS CCP コットン クリーナー ドライブ
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.160チェーン用