BAILEIGH INDUSTRIAL バンドソー
工業用バンドソー
卓上横型マイタリングバンドソー
ステーショナリーマイタリングバンドソー
垂直バンドソー
バンドソー
形式 | モデル | SFPM範囲 | アンプ | アンペアAC | ブレードの長さ | 切削能力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13 / 3MPC / 230 | ¥11,727,690 | |||||||||
B | PA260 / MPC / 230 | ¥10,687,132 | |||||||||
C | PA360 / MPC / 230 | ¥13,265,100 | |||||||||
D | PA10 / 3MPC / 230 | ¥10,820,625 |
垂直バンドソー
Dayton 縦型バンドソーは、合板、支柱、導管、アングル鉄/銅のストック、ねじ面を正確に切断するのに最適です。 これらの鋸は、ワークピースを送りながら、均一な切断動作を維持するためにブレードの通路を静止モードに保つように設計されています。 コードレスツールよりも大きなトルクレベルを提供できるデイトンのコード付き垂直バンドソーは、ラックアンドピニオンブレードガイド調整、鋳鉄テーブル、および硬い材料でも正確な角度切断を行うための調整可能なリップフェンスを備えています。 さらに、一部のモデルには、構造剛性を維持するための 4 脚スタンドと、動作の進行状況を表示する LED 表示機能が装備されています。 最大 1.5 馬力までの出力定格とさまざまなテーブル サイズを備えた幅広いバンドソーを選択してください。 Raptor Supplies.
Dayton 縦型バンドソーは、合板、支柱、導管、アングル鉄/銅のストック、ねじ面を正確に切断するのに最適です。 これらの鋸は、ワークピースを送りながら、均一な切断動作を維持するためにブレードの通路を静止モードに保つように設計されています。 コードレスツールよりも大きなトルクレベルを提供できるデイトンのコード付き垂直バンドソーは、ラックアンドピニオンブレードガイド調整、鋳鉄テーブル、および硬い材料でも正確な角度切断を行うための調整可能なリップフェンスを備えています。 さらに、一部のモデルには、構造剛性を維持するための 4 脚スタンドと、動作の進行状況を表示する LED 表示機能が装備されています。 最大 1.5 馬力までの出力定格とさまざまなテーブル サイズを備えた幅広いバンドソーを選択してください。 Raptor Supplies.
バンドソー
留め継ぎバンドソー
形式 | モデル | 電圧 | アンペアAC | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HVBS-8-DMW | ¥1,034,220 | |||||||||
B | 413451 | ¥609,906 | |||||||||
C | J-7040M-4 | ¥2,265,492 | 見積依頼 |
留め継ぎ手動横型バンドソー、AC 120/240V 電圧
水平マイターバンドソー
バンドソー
スイベルヘッドバンドソー
1HP水平バンドソー
水平バンドソー
形式 | モデル | RPM | アンペアAC | 切断角度 | 速度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 414461 | ¥288,787 | |||||||||
B | 413460 | ¥588,892 | |||||||||
C | 414468 | ¥1,143,949 | |||||||||
D | 414473 | ¥1,379,605 | |||||||||
E | 414450 | ¥949,350 | |||||||||
F | 414472 | ¥1,551,723 | 見積依頼 | ||||||||
G | 414471 | ¥3,499,569 | 見積依頼 | ||||||||
H | 414478 | ¥1,577,918 | 見積依頼 | ||||||||
I | 414476 | ¥3,207,948 | 見積依頼 | ||||||||
J | 414476-4 | ¥3,190,001 | 見積依頼 | ||||||||
K | 414464 | ¥755,091 | |||||||||
L | 414457 | ¥290,846 | |||||||||
M | 414466 | ¥816,754 | |||||||||
N | 414453 | ¥328,973 | |||||||||
O | 414499 | ¥1,651,282 | 見積依頼 | ||||||||
P | 414467 | ¥1,030,057 |
水平デュアルマイターバンドソー
デュアルポスト自動バンドソー
垂直ウッドカッティングバンドソー
垂直ウッド/メタルバンドソー
垂直バンドソー
垂直ツールルームソー
デュアルマイタリング水平バンドソー
詳細はこちら
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- オフィス家具
- ラボ機器
- ゴミ袋とライナー
- カウンターとアワーメーター
- ホイルテープ
- ハスプ
- ワイヤールームとコンポーネント
- ステンシルインク
- ロッドハンガー
- SPEEDAIRE Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
- WALTER TOOLS TC610、カーバイドセンターエンドミル
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、Fipt x Fipt
- EATON PXBCM-MB マルチユニット密閉型メーター
- LOVEJOY RRSタイプスペーサーアセンブリ、メートル間隔
- BOSTON GEAR 直径ピッチ20の鋳鉄平歯車
- INTERNATIONAL ENVIROMENTAL ファンスイッチ
- LINCOLN ELECTRIC ニッケル合金MIG溶接ワイヤ
- MACURCO キャリブレーションキットとステーション
- OMNITEC インテークマニホールド