BALDOR MOTOR ACモーター IEC フレーム、サーボ、単相/三相モーター設計の汎用および過酷な用途のモーター。 ブロワー、ポンプ、コンベア、その他の産業機械で使用するための EPACT およびエネルギー効率基準に準拠しています。 115 ~ 460 V の範囲の電圧で利用可能
IEC フレーム、サーボ、単相/三相モーター設計の汎用および過酷な用途のモーター。 ブロワー、ポンプ、コンベア、その他の産業機械で使用するための EPACT およびエネルギー効率基準に準拠しています。 115 ~ 460 V の範囲の電圧で利用可能
3 相 NEMA フレーム汎用 AC モーター
ベルトドライブ HVAC AC モーター
コンデンサースタート NEMA フレーム汎用 AC モーター
コンデンサースタートランNEMAフレーム汎用ACモーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 03-021W-HI | ¥438,940 | ||
A | R1MX115 | ¥813,322 |
蒸発冷却型ACモーター
汎用モーター、C-FaceFootless、TEFC、単相
形式 | モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL3606T | ¥392,496 | |||||||||
A | VL3506A | ¥135,768 | |||||||||
A | KL3405 | ¥169,400 | |||||||||
A | VL3515T | ¥254,740 | |||||||||
A | VL3506 | ¥125,793 | |||||||||
A | VL3513T | ¥204,441 | |||||||||
A | VL3509A | ¥152,090 | |||||||||
A | VL3509 | ¥139,514 | |||||||||
A | VL3515 | ¥227,689 | |||||||||
A | VL3513 | ¥193,345 | |||||||||
A | VL3503 | ¥108,355 | |||||||||
A | VL3501 | ¥117,049 | |||||||||
B | VL3514T | ¥195,089 | |||||||||
A | VL3510 | ¥176,797 | |||||||||
A | KL3400 | ¥178,524 | |||||||||
B | VL3609T | ¥415,316 | |||||||||
A | VL3605T | ¥332,883 | |||||||||
B | VL3514 | ¥179,898 | |||||||||
A | VL3510T | ¥175,015 | |||||||||
B | VL3507 | ¥143,905 | |||||||||
A | VL3504 | ¥125,462 | |||||||||
A | KL3403 | ¥183,658 | |||||||||
A | KL3401 | ¥249,825 | |||||||||
A | VL3505 | ¥232,226 | |||||||||
B | VL3508 | ¥288,341 |
全閉式脚取付モーター、単相、U フレーム
ユニットハンドリングモーター、C-フェースフットレス、TEFC、三相
C シリーズ モーター、AC サーボ BSM
形式 | モデル | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BSM90C-3150AA | ¥503,431 | ||
B | BSM33C-4177MHC | ¥450,963 | ||
A | BSM90C-3250AA | ¥503,431 | ||
A | BSM90C-3150BA | ¥700,863 | ||
A | BSM80C-175BA | ¥576,068 | ||
A | BSM80C-175AA | ¥416,500 | ||
A | BSM80C-150AA | ¥416,500 | ||
A | BSM80C-250AA | ¥440,068 | ||
A | BSM90C-1150AA | ¥406,840 | ||
A | BSM80C-375AA | ¥453,977 | ||
A | BSM80C-350AA | ¥453,977 | ||
C | BSM100C-1150AA | ¥593,454 | ||
A | BSM90C-2250AA | ¥451,659 | ||
A | BSM90C-2150AA | ¥451,659 | ||
C | BSM100C-2250AA | ¥663,000 | ||
C | BSM100C-2150AA | ¥663,000 | ||
C | BSM100C-3150AA | ¥747,227 | ||
C | BSM100C-3150BA | ¥998,363 | ||
C | BSM100C-4150AA | ¥878,590 | ||
C | BSM100C-4250AA | ¥878,590 |
形式 | モデル | Number of Poles | アンプ | 基底型 | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEDM3559T | ¥509,629 | |||||||||
A | VEDM3550 | ¥444,611 | |||||||||
A | CEDM3711T | ¥556,920 | |||||||||
A | CEDM3550 | ¥444,611 | |||||||||
A | CEDM3555 | ¥284,218 | |||||||||
A | CEDM3613T | ¥605,169 | |||||||||
A | CEDM3709T | ¥551,563 | |||||||||
A | CEDM3545 | ¥406,680 | |||||||||
A | VEDM3555 | ¥288,833 | |||||||||
A | VEDM3545 | ¥406,680 | |||||||||
A | CNEDM3546T | ¥454,586 | |||||||||
A | CNEDM3554T | ¥491,377 | |||||||||
A | VDM3538 | ¥289,463 | |||||||||
A | CDM3538 | ¥293,744 | |||||||||
A | VEDM3554 | ¥486,818 | |||||||||
A | VEDM3558 | ¥507,919 | |||||||||
A | CEDM3615T | ¥578,646 | |||||||||
A | CEDM3710T | ¥860,697 | |||||||||
A | CEDM3554 | ¥486,818 | |||||||||
A | CNEDM3546 | ¥450,027 | |||||||||
A | VEDM3615T | ¥578,646 | |||||||||
A | VEDM3611T | ¥565,815 | |||||||||
A | VEDM3558T | ¥512,485 | |||||||||
A | VEDM3546 | ¥450,027 | |||||||||
A | VDM3542 | ¥301,156 |
汎用オープンモーター、3 ph
形式 | モデル | 速度 | アンプ | 内訳トルク | 同期速度 | 電圧 | 全負荷アンペア | モータータイプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM31112-8 | ¥154,010 | |||||||||
B | EM31111 | ¥225,299 |
IECフレームプロセスパフォーマンスモーター
Baldor プロセス パフォーマンス モーターは、製紙工場、化学プラント、マテリアル ハンドリング施設における可変周波数駆動アプリケーションに最適です。 これらの CE マーク付きモーターは、汚染物質の侵入を防止する IP55 定格のエンクロージャと、最高 155 ℃ の温度に耐えるクラス B 上昇制限を備えたクラス F 絶縁システムを備えています。一部のモデルには、軸受性能と耐久性を向上させる動的バランスのとれたローター設計が装備されています。振動を吸収し、騒音レベルを低減するダンピングベース。 摂氏 -2862 ~ 20 度の周囲温度範囲で最大 40 rpm の速度を実現できます。 これらのプロセスパフォーマンスモーターの幅広い製品からお選びください。230V ~ 690V の範囲の電圧で、鋳鉄またはアルミニウムフレームのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Baldor プロセス パフォーマンス モーターは、製紙工場、化学プラント、マテリアル ハンドリング施設における可変周波数駆動アプリケーションに最適です。 これらの CE マーク付きモーターは、汚染物質の侵入を防止する IP55 定格のエンクロージャと、最高 155 ℃ の温度に耐えるクラス B 上昇制限を備えたクラス F 絶縁システムを備えています。一部のモデルには、軸受性能と耐久性を向上させる動的バランスのとれたローター設計が装備されています。振動を吸収し、騒音レベルを低減するダンピングベース。 摂氏 -2862 ~ 20 度の周囲温度範囲で最大 40 rpm の速度を実現できます。 これらのプロセスパフォーマンスモーターの幅広い製品からお選びください。230V ~ 690V の範囲の電圧で、鋳鉄またはアルミニウムフレームのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 相 | アンプ | Amps @ volts | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMVM13226C-PP | ¥235,147 | |||||||||
B | EMM11042-AP-50N | ¥187,000 | |||||||||
C | EMVM09114D-PP | ¥122,047 | |||||||||
C | EMVM10036D-PP | ¥238,361 | |||||||||
D | MM08752-PP | ¥65,740 | |||||||||
D | MM09152-PP | ¥85,349 | |||||||||
E | EMVM13752C-PP | ¥365,493 | |||||||||
D | MM06182-AP | ¥113,393 | |||||||||
A | EMM13036-PP | ¥239,647 | |||||||||
E | EMVM10036C-PP | ¥266,328 | |||||||||
A | EMVM13036C-PP | ¥287,701 | |||||||||
C | EMVM13046D-PP | ¥313,260 | |||||||||
D | MM28904-PP | - | 見積依頼 |
IECフレームACモーター
形式 | モデル | Amps @ volts | フレーム | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM09114-APN | ¥76,830 | |||||
A | MM09152-APN | ¥73,829 | |||||
B | EMVM13226D-PP | ¥205,251 | |||||
A | MM13554-APN | ¥182,750 | |||||
A | MM11042-APN | ¥136,296 | |||||
B | EMM20186-APN | ¥915,502 | |||||
B | EMM20226-APN | ¥1,078,322 |
汎用密閉型モーター、3 ph
形式 | モデル | 出力 | アンプ | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CM3545X | ¥132,464 | |||||||||
B | CM2333T-58 | ¥694,511 | |||||||||
A | CEM4400TS | - | 見積依頼 | ||||||||
C | M4406TX-4E | - | 見積依頼 |
ブレーキモーター1phおよび3ph TEFC
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 基底型 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 電圧 | 内訳トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | ¥737,781 | |||||||||
B | EBM3707Y | ¥1,662,077 | |||||||||
B | EBM3615TY | ¥1,035,516 |
メートル法 IEC フレームモーター、B14 面、三相
形式 | モデル | タイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ENCP83580T-4 | ¥445,461 | |||||||||
A | ENCP3581T-4 | ¥487,386 | |||||||||
A | ENCP83581T-4 | ¥291,185 |
特徴
- Baldor AC モーターには、単相および三相のバリエーションがあります。
- 完全密閉型および開放型の防滴筐体で提供されます。
- Baldor プロセスパフォーマンスモーター CE マークを取得しており、汚染物質の侵入を防ぐために IP55 定格のエンクロージャを備えています。最高 155 ℃ の温度に耐えるクラス B 上昇制限を備えたクラス F 絶縁システムを備えています。
- Baldor 高圧洗浄機モーター 構造剛性を高めるために鉄骨フレームを採用しています。
動作メカニズム
- Baldor AC モーターは電磁誘導の原理で動作します。ワイヤのコイルを流れる交流電流は回転磁場を生成します。
- この回転磁界は、モーター内の永久磁石または他のワイヤーのコイルと相互作用し、モーターを回転させます。
- 回転磁場は、ローター (モーターの回転部分) 内にある導電性バーまたはコイルに電流を誘導します。
- これらの誘導電流は独自の磁場を生成し、ステーター (モーターの固定部分) によって生成される回転磁場と相互作用します。
- この相互作用により、ローターを回転駆動するトルクが生成され、汎用モーターに電力が供給されます。
よくある質問
汎用ACモーターの主な種類は何ですか?
主なタイプには、誘導モーター、同期モーター、シェードポールモーターなどがあります。
Baldor AC モーターが故障しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
一般的な誤動作の兆候には、異常なノイズ、過度の振動、過熱、性能の低下、保護装置のトリップなどが含まれます。定期的な監視とメンテナンスは、問題を迅速に検出して対処するのに役立ちます。
単相汎用ACモーターと三相汎用ACモーターの違いは何ですか?
- 単相モーターは単一の交流相を使用して動作し、小型の商用機器で一般的に使用されます。
- 三相モーターは 3 つの交流位相を使用し、大規模な産業用途に有益です。
詳細はこちら
- 溶接用品
- ろ過
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ルータ
- 井戸ポンプ
- テーパー長さドリルビット
- スクラッチブラシ
- フィルターレギュレータールブリケーター(FRL)
- 専門レベル
- 電気柵用品
- LITHONIA LIGHTING 容積測定表面マウントフィクスチャ
- EAZYPOWER ドリルビット高速度鋼
- SHEL LAB オーブン真空
- TAP MAGIC アルミニウム切削液
- KERN AND SOHN WLAN/WiFiモジュール
- PASS AND SEYMOUR デコレータスタイルの滑らかなウォールプレート
- BOSTON GEAR 入力オイルシール
- PARKER 油圧フィルター
- WEG ODP C フェイス、フットレス、単相汎用モーター
- MILWAUKEE ポータブルバンドソー