TAP MAGIC アルミニウム切削液
Tap Magic アルミニウム切削液は、アルミニウムの切断および機械加工作業用に設計されています。 タッピング、フライス加工、穴あけ、ねじ切り、鋸引き、旋削、ボーリングに最適です。 これらのオゾンに優しい液体には、1 トリクロロエタンが完全に含まれていません。
形式 | モデル | 容量 | コンテナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 20128A | 1ガロン。 | できる | ¥23,164 | |
B | 20004A | 4オンス | できる | ¥1,088 | |
C | 20640A | 5ガロン。 | バケツ | ¥103,170 | |
D | 20016A | 16オンス | できる | ¥3,948 | |
E | 23840A | 30ガロン。 | ドラム | ¥308,630 | |
F | 27040A | 55ガロン。 | ドラム | ¥648,318 | |
G | 25200AT | 275ガロン。 | 死んだ | ¥1,889,318 | 見積依頼
|
アルミニウム切削液
Tap Magic アルミニウム切削液は、アルミニウムの切断および機械加工用に設計されています。 タッピング、フライス加工、穴あけ、ねじ切り、鋸引き、旋削、ボーリングに最適です。 これらのオゾンに優しい液体には、1 トリクロロエタンが完全に含まれていません。 これらは熱を迅速に放散し、より厳密な公差を提供し、表面仕上げと機械加工性を改善し、マグネシウムおよび類似の非鉄金属に対して非常に効果的です。 これらのアルミニウム切削液は、1 ~ 1 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
特徴
- Tap Magic アルミニウム切削液は、熱を急速に放散し、より厳密な公差を提供し、表面仕上げと機械加工性を向上させ、マグネシウムおよび類似の非鉄金属に対して非常に効果的です。
- アルミニウムのすべての切断作業に適しており、美しいマイクロファイン仕上げを実現します。
- それらは頻繁に熱を放散し、より近い公差を提供します。
- これらのアルミニウム切削油は、オゾンに優しく、1, 1, 1 トリクロロエタンを完全に含まない.
- また、マグネシウムやその他の非鉄金属にも非常に効果的です。
よくある質問
クーラントと潤滑剤の違いは何ですか?
クーラントの主な目的は、切削領域から発生する切削熱を除去し、切削領域の温度を低く保つことです。 一方、潤滑剤はカッターと切りくずのすくい面との間の摩擦係数を低下させ、発熱速度を低下させます。
切削油と通常の油の違いはありますか?
主な違いは、切削液は工具の刃先と切りくずの間の界面を潤滑できるのに対し、潤滑剤は物体間の摩擦を減らすことで硬質材料間を潤滑できることです。
切削油は何からできていますか?
それらは、石油蒸留物、水、空気、植物油、動物性脂肪、およびその他の基本的な材料を使用して製造できます。 それらは、考慮中の金属切削液の状況と種類に応じて、切削液、切削油、切削化合物、クーラントまたは潤滑剤と呼ばれることがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スポンジと精練パッド
- ワイヤーロープスエージレスアイフィッティング
- カートリッジヒーター
- トランメルとトランメルポイントセット
- アルミホイルシート
- ランプ
- 泡
- ネイルズ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- スプロケットと検査サービスドア
- BRISKHEAT IBCタンクヒーター
- WESTWARD マトックを選ぶ
- KRAFT TOOL CO. 歩道エッジャーブルースチール/ウッド
- KIPP K0270、5 / 8-11ネジサイズ調整可能ハンドル
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS、2フルートロングレングス
- KERN AND SOHN 博士スライド
- HOFFMAN 電線路減速機ブッシュのレイイン
- ANVIL 標準スエージニップル
- VESTIL PRCTシリーズ 収納トレイ付きパネルトラック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機