バルドール モーター モーター Epl1313m |高圧洗浄機モーター、230/115v、3600 Rpm、1.5 馬力、単相、オープン、1 時間フレーム | Raptor Supplies 日本
BALDOR MOTOR EPL1313M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、1.5 馬力、単相、オープン、1H フレーム | AJ56VFT

BALDOR MOTOR EPL1313M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、1.5 馬力、単相、オープン、1H フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6VFT モデル: EPL1313M

入手する 5月 3, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥172,896 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格汎用モーター
アンビエント(C)40 deg C
アンプ11.8A @ 115V 5.9A @ 230V
基底型リジッド
義務評価連絡先
フレーム56H
フレーム材料
周波数60.00 Hz
全負荷アンペア5.9 A
グリースタイプPOLYREX EM(-20F + 300F)
絶縁クラスB
モータータイプ3532LC
Number of Poles2
出力1.500馬力
全体の長さ(Overall Length)12.62 "
1
力率99
稼働率1.15
速度3,480回転
スピードタイプシングルスピード
開始タイプオンラインで直接
同期速度3,600回転
電圧230V 115V

発送情報:

船の重量(kg) 23.4
原産国US

商品の詳細:

  • ドリップカバー:ドリップカバーなし
  • 効率@ 100%負荷:82.00%
  • 電気的に絶縁されたベアリング:電気的に絶縁されていない
  • インバーターコード:インバーターではありません
  • KVAコード:G
  • リフティングラグ:リフティングラグなし
  • ロックされたベアリングインジケータ:ロックされたベアリングなし
  • モーターリード出口:KOボックス
  • モーターリードの数量/ワイヤーサイズ:6 @ 16 AWG
  • 製品ファミリー:汎用
  • プーリーエンドベアリングタイプ:ボール
  • プーリーフェイスコード:標準
  • プーリーシャフトインジケーター:標準
  • シャフト直径: 0.625インチ
  • シャフト延長位置:プーリーエンド
  • シャフト接地インジケータ:シャフト接地なし
  • シャフト回転:リバーシブル
  • シャフトスリンガーインジケーター:スリンガーなし

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプフレーム全負荷アンペアモータータイプ出力全体の長さ(Overall Length)速度価格
BALDOR MOTOR EPCL1313M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、1.5 馬力、単相、オープン、1C フレーム | AJ56VFQ EPCL1313M11.8A @ 115V 5.9A @ 230V56C5.9 A3532LC1.500馬力12.94 "3,480回転¥180,876
BALDOR MOTOR EPCL1317M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、2 馬力、単相、オープン、1C フレーム | AJ56VFR EPCL1317M15.6A @ 115V 7.8A @ 230V56C7.8 A3540LC2.000馬力14.32 "3,470回転¥233,011
BALDOR MOTOR EPL1317M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、2 馬力、単相、オープン、1 フレーム | AJ56VFU EPL1317M15.6A @ 115V 7.8A @ 230V567.8 A3540LC2.000馬力14.32 "3,470回転¥225,033

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EPL1313M 高圧洗浄機モーター、230/115V、3600 RPM、1.5 馬力、単相、オープン、1H フレーム
¥172,896 /単価