BALDOR MOTOR VM3541 三相密閉モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56C フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 2.6/1.3 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 4.8LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.2LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.85アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | P |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 84度C |
タイプ | 3413M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 速度 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUHM3554 | 1.500馬力 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 73 | - | - | 1,760回転 | - | ¥212,597 | |
VEUHM3558 | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 75 | - | - | 1,755回転 | - | ¥224,213 | |
VM3531 | .25 | 1.4 / .7 | 3.8LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53度C | ¥126,550 | |
VM3534 | .33 | 1.6 / .8 | 4.7LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61 deg C | ¥111,719 | |
VM3535 | .33 | 1.8 / .9 | 5.5LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58度C | ¥142,139 | |
VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69度C | ¥115,801 | |
VM3538 | .5 | 2/1 | 7LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77度C | ¥114,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。