BALDOR MOTOR ユニットハンドリングモーター、C-フェイスフットレス、TEFC、三相
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 速度 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3539 | .5 | 2.4/1.2 | 7.7LB-FT | 55 | S | 1140 | - | 77度C | ¥284,620 | |
A | VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69度C | ¥107,216 | |
A | VM3538 | .5 | 2/1 | 7LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77度C | ¥170,544 | |
A | VM3531 | .25 | 1.4 / .7 | 3.8LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53度C | ¥236,136 | |
A | VM3534 | .33 | 1.6 / .8 | 4.7LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61 deg C | ¥167,119 | |
A | VM3535 | .33 | 1.8 / .9 | 5.5LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58度C | ¥265,227 | |
A | VM3541 | .75 | 2.6/1.3 | 4.8LB-FT | 73 | P | 3450 | - | 84度C | ¥110,319 | |
A | VM3542 | .75 | 3.2-3/1.5 | 10LB-FT | 60 | W | 1725 | - | 91度C | ¥181,380 | |
A | VM3543 | .75 | 3.3-3/1.5 | 11.8LB-FT | 59 | Q | 1140 | - | 75 deg C | ¥291,176 | |
B | VEUHM3554 | 1.500馬力 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 73 | - | - | 1,760回転 | - | ¥396,693 | |
B | VEUHM3558 | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 75 | - | - | 1,755回転 | - | ¥418,373 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトテーブル
- ポータブルガスヒーター
- パイプスタンドとバイス
- バルクストレージロッカー
- コルクロールストック
- ねじ山インサート
- サンドペーパー
- エアレーション
- 特殊安全ツール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- APPROVED VENDOR ドレッシングジャー
- TOWNSTEEL 機械式円筒形アーチレバーロックセット
- CELLTREAT セルスクレーパーリフターブレード
- KNIPEX ピンセット、鈍い、まっすぐ
- THOMAS & BETTS 液密コネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc Lh
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC モーター、三相、フット マウント、F2 マウント
- Cementex USA プラスドライバー
- IRONCLAD 作業員用軽量手袋
- GROVE GEAR GRL シリーズ BR スタイル 821 サイズ アイアンマン ウォーム減速機