BALDOR MOTOR KL3400 単相モーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.16 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 3.8/1.9 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 1.38LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 0.5LB-FT |
HP | .17 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.75アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .17 |
相 | 1 |
力率 | 57 |
リビジョン | T |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 61 deg C |
タイプ | 3408L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL3401 | 06 | 4.6/2.3 | 2.18LB-FT | .17 | 52 | S | 1140 | 62度C | ¥136,155 | |
KL3403 | 04 | 5/2.5 | 2.13LB-FT | .25 | 57 | Y | 1725 | 70 deg C | ¥123,097 | |
KL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | .33 | 68 | U | 3450 | - | ¥99,124 | |
VL3501 | 04 | 6/3 | 2.95LB-FT | .33 | 60 | Y | 1725 | 83 deg C | ¥124,769 | |
VL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3LB-FT | .5 | 72 | N | 3450 | 84度C | ¥121,167 | |
VL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13LB-FT | .5 | 66 | AH | 1725 | 77度C | ¥141,153 | |
VL3505 | 06 | 7.8/3.9 | 4.88LB-FT | .5 | 65 | A | 1140 | 91度C | ¥267,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。