LUMAPRO 4CRJ5 Hid コア/コイル バラスト キット 200 ランプ ワット
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
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M136 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | パルススタート |
高さ | 4.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 227 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 200 |
長さ | 4.75 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 1.9 |
208Vでの動作電流 | 1.1 |
240Vでの動作電流 | 1 |
277Vでの動作電流 | 0.8 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 5.37 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 入力ワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75 " | M132 / M154 | パルススタート | -20度F | 4.187 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | ¥26,345 | |
4CRH4 | 4.75 " | M131 | パルススタート | -20度F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | ¥11,774 | |
4CRH5 | 4.75 " | M135 / M155 | パルススタート | -20度F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | ¥8,650 | |
4CRH6 | 4.75 " | M138 / M153 | パルススタート | -20度F | 3.187 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 284 | ¥35,897 | |
4CRH7 | 4.75 " | M132 / M154 | パルススタート | -20度F | 3 13 / 16 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 363 | ¥29,533 | |
4CRH9 | 3 15 / 16 " | S68 | コアとコイル | -40度F | 2 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | ¥21,534 | |
4CRJ2 | 3 15 / 16 " | M102 / M142 | パルススタート | -20度F | 3 13 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | ¥7,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。