BALDOR MOTOR 汎用密閉型モーター、3 相
形式 | モデル | 出力 | アンプ | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CM3545X | 1.000馬力 | 4.1A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V | 56C | 11.35 " | 71 | 1.25 | 3,450回転 | オンラインで直接 | ¥132,464 | |
B | CM2333T-58 | 15.000馬力 | 22.0A @ 380V 22.5A @ 415V | 254TC | 23.32 " | 82 | 1 | 1,460回転 | Y スタート - デルタ ラン | ¥694,511 | |
A | CEM4400TS | 100.000馬力 | 224.0A @ 230V 112.0A @ 460V | 405TSC | 35.31 " | 87 | 1.15 | 1,785回転 | オンラインで直接 | - | 見積依頼
|
C | M4406TX-4E | 150.000馬力 | 170.0 A | 445T | 44.62 " | 87 | 1.15 | 1,785回転 | Y スタート - デルタ ラン | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルプレス
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- 鳥スクリーン
- スプーンとドリー
- HVACモーター
- コンジットとアクセサリー
- ゴミ袋とライナー
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 実験器具
- SCHNEIDER ELECTRIC セーフティスイッチコントローラおよび評価ユニット
- BATTALION ミニカムロックウイングドライバー
- LISLE ベアリングドライバー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS インレットブッシング
- VULCAN HART インセット
- THOMAS & BETTS 040液密コネクタ
- SCOTCH ヒント
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 切断
- OAKTON DO プローブ
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.100 チェーン用