BALDOR MOTOR MVM3458C IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、0.25kW、3 相、TEFC、D71C フレーム
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
アイテム価格 | IECフレームACモーター |
アンプ | 1.4 / .7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 4.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | D71C |
全負荷トルク | 1LB-FT |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
IP評価 | 54 |
kW | .25 テテ |
Lead | 9 18# |
取り付け | F2 |
NEMA/IEC フレーム | D71C |
無負荷電流 | 0.53アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .25 テテ |
相 | 3 |
力率 | 58 |
リビジョン | AD |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 71度C |
タイプ | 3320M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.9 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | NEMA/IEC フレーム | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3546C | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 4 | 0.750 kW | 11.38 " | ¥392,134 | |
EMVM3558C | 3528M | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | - | - | 4 | 1.500 kW | 13.75 " | ¥418,082 | |
EMVM3559C | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 16LB-FT | - | - | 2 | 2.200 kW | 14.63 " | ¥466,850 | |
EMVM3611C | 3632M | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6LB-FT | - | - | 4 | 2.200 kW | 15.88 " | ¥502,498 | |
EMVM3613C | 3634M | 12.4A @ 208V 11.2A @ 230V 5.6A @ 460V | 45.7LB-FT | - | - | 2 | 3.700 kW | 15.88 " | ¥350,920 | |
EMVM3615C | 3642M | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | - | - | 4 | 3.700 kW | 17.39 " | ¥573,515 | |
MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 " | ¥254,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。