BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、1 hp、0.75kW、3 相、TEFC、D80C フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECフレームACモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | D80C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.5 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3520M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 0.750 kW |
全体の長さ(Overall Length) | 11.38 " |
相 | 3 |
力率 | 71 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,760回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | NEMA/IEC フレーム | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3558C | 3528M | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | - | - | 4 | 1.500 kW | 13.75 " | ¥224,060 | |
EMVM3559C | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 16LB-FT | - | - | 2 | 2.200 kW | 14.63 " | ¥250,196 | |
EMVM3611C | 3632M | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6LB-FT | - | - | 4 | 2.200 kW | 15.88 " | ¥269,301 | |
EMVM3613C | 3634M | 12.4A @ 208V 11.2A @ 230V 5.6A @ 460V | 45.7LB-FT | - | - | 2 | 3.700 kW | 15.88 " | ¥329,671 | |
EMVM3615C | 3642M | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | - | - | 4 | 3.700 kW | 17.39 " | ¥307,357 | |
MVM3458C | - | 1.4 / .7 | 4.2LB-FT | D71C | 0.53アンプ | 04 | .25 テテ | - | ¥127,925 | |
MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 " | ¥136,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。