パーカー フィッティング - ページ 1 | パーカー ハニフィン

PARKER

フィルタ

配管

空気力学

水力学

HVACと冷凍

Electrical

フリートと車両のメンテナンス

接着剤シーラントとテープ

動力伝達

モーター

安全性

潤滑

Hardware

ハンドツール

テスト機器

機械加工

アウトドア用品

溶接

塗装設備および備品

実験用品

パンプス

マテリアルハンドリング

配管 フィルタ

パイプとチューブ全ラインナップを見る

  • ブラックパイプニップルの品揃え
  • 黄銅管

    空気、ガス、液体サービスアプリケーション用のパイプニップルが含まれています。 最大4000PSIの流体圧力を処理し、腐食に耐えることができる真ちゅう製の構造が特徴です。 NPT接続により、パイプラインに簡単にインストールできます。 LoctiteVibra-漏れ防止操作用のシールねじシーラント

  • ナイロンチューブ

    限られたスペースで安全で柔軟な流体搬送アプリケーションを提供します。 耐摩耗性、耐熱性、耐油性のナイロン構造が特徴で、高圧システムを処理でき、低レベルの吸水率を示します。

  • PFAフルオロポリマーチューブ

    化学的に不活性、無臭、無味、非湿潤性、非浸出性の特性を示し、流体およびマテリアルハンドリング用途に最適です。 また、生産工程を改善するために、化学薬品を移送する際にプロセス汚染がないことを保証します。

  • パイプおよびチューブクランプ

    直径 1-2/1 インチのプッシュプル スリーブを備えた 1/2 インチの農業用クイック カップリング用に設計された分離クランプ。 プッシュプルスリーブにより、離脱中にカプラーとチップを簡単に取り外すことができます。 単動および複動スリーブのバリエーションが利用可能

  • パイプハンガーとクランプ
  • ポリウレタンチューブ

    高圧荷重に耐える能力と優れた加水分解安定性を実現する、中程度および重荷重のデュロメーターを備えた柔軟で耐キンク性のチューブです。 システムの識別とコーディング用に複数の色を用意

  • PTFEチューブ

    高温チューブは、音波周波数と超音波周波数の両方で優れた振動減衰特性を提供します。 AMS3653要件に従って設計されたFeatutreフルオロプラスチック構造

  • ステンレス鋼管

    計装処理アプリケーションで漏れのないパイプ接続を提供します。 3000〜10000psiの範囲の圧力に耐えることができます。 ASTMバーストックと細粒鍛造品で作られています。 さまざまなスレッド形式で利用可能

  • ツール
  • チューブクランプ

    流体動力システムにおける機械的衝撃および強い振動の有害な影響を低減するように設計されています。 ポリプロピレンクッションを装備し、漏れ、誤動作、ダウンタイムにつながる可能性のある摩擦や摩擦を排除します

チューブ継手全ラインナップを見る

  • とげのあるチューブ継手

    プッシュオン構造のコンパクトなワンピースフィッティング。 空気圧流体の取り扱いおよび低圧用途で使用されます。 テーパーとビーズのバーブスタイルで利用可能

  • 圧縮管継手

    XNUMX本のパイプまたはチューブを温水および冷水蛇口に接続するための配管および電線管システムのアプリケーションに適しています。 さまざまな材料と接続タイプで利用可能

  • フレアチューブ継手

    さまざまな高圧油圧用途で使用される、キャップ、ナット、エルボ、アダプター、ユニオン、コネクターなど、信頼性が高く漏れのないフレア チューブ フィッティングの広範な製品ライン。 さまざまなパイプに適合するように、さまざまな接続タイプと六角サイズを用意しています。

  • インラインフィルターとティーフィルター

    バネ応力を軽減するバックストップポペットを備えた、丈夫な特注成形の耐噴出性シートと統合されています。 亀裂耐性と再着座耐性の両方について工場で 100% テスト済み。 オスおよびメスの NPT、CPI、A-LOK、UltraSeal、VacuSeal、BSP、SAE、Seal-Lok の各バリエーションをご用意

  • プラスチック管継手

    サイドローディング用途向けのパーフルオロアルコキシ (PFA) 構造のチューブ継手。 化学物質や極端な温度に対する高い耐性。 UHP 半導体製造アプリケーションで漏れのない接続を提供します。 ニップル レジューサーとプラグのバリエーションをご用意

  • ポリエチレンチューブ継手

    Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、HVAC システムの空気圧制御に最適です。 UL 94 V-2 に認定されており、優れた難燃性を備えています。 最大圧力 185 PSI で動作できます。 Parker Fast & Tite、Prestolok真鍮およびDubl-Barbユニットと互換性があります

  • 押してチューブ継手アクセサリを接続する

    アダプター、サービスキット、プッシュ接続チューブ継手用の交換ブレードが含まれています。 パーカーのカプラーとニップルのメンテナンス、修理、交換に使用するサービスキット。 漏れを防ぎ、カップリングの寿命を延ばします。 空気、油圧、蒸気のカップルとニップルに最適

  • チューブ継手を接続するために押す

    ステンレス鋼のグラブリングと華氏200度の最大動作温度を備えたFDA準拠のプッシュ接続金属およびプラスチック継手

  • クイックディスコネクトチューブ継手

    熱可塑性プラスチックチューブ/パイプライン設置サービスを高速化するように設計されています。 紫外線攻撃に耐え、優れた寸法安定性を提供する黒色アセタール共重合体構造が特徴です。 手締め機構を容易にするために刻み付きナットを装備

  • サニタリーチューブ継手

ろ過全ラインナップを見る

  • バグフィルターハウジング

    水、切削油、溶剤、冷却剤をろ過するためのシングル/ダブルレングスバッグと互換性のあるフィルター容器。 バッグを簡単に開閉できるスイングボルトと、標準のねじ式FNPTベントおよびドレン接続を備えています

  • フィルターバッグ

    固形物の除去を必要とするプロセス液体ろ過アプリケーションに適しています。 食品および飲料業界の工業用インク、塗料、コーティングと互換性があります。 一貫したパフォーマンスを保証するために、最も厳しい品質管理基準の下で設計およびテストされています

  • フィルターカートリッジ

    不要な沈殿物や化学物質を除去するフィルターハウジングで使用するために設計されています。 プリーツフィルター、紐巻きフィルター、ブランケット巻きフィルター、ソリッドカートリッジのバリエーションが利用可能

  • フィルターハウジング

    スイングボルトと統合された軽量船舶により、迅速で簡単な開閉サービスを提供します。 構造的完全性を維持し、露出面での酸化反応を低減するための亜鉛メッキ脚が装備されています

  • ろ過アクセサリー

    水ろ過システムの取り外し、修理、取り付けに役立つさまざまなOリングセットとガスケットセットが含まれています

  • ろ過システム
  • インラインフィルター

    真空システム、通気口、排気ラインに感染性および危険物を閉じ込めて隔離することにより、作業領域の保護に役立ちます。 漏れのない性能とエアロゾル腐食の防止のためのポリプロピレンハウジングを備えています

パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る

  • 真ちゅう製パイプ継手

    SAEJ530およびSAEJ531規格の機能要件を満たすことができます。 最大動作圧力は5600psiで、銅管、真ちゅう管、鉄管と互換性があります。

  • 炭素鋼管継手

    ガスおよび液体アプリケーションでのプロセス制御および計装接続に最適です。 メトリックサイズとSAEサイズの両方でさまざまな接続タイプで利用可能

  • 亜鉛メッキパイプ継手

    PFA 構造のパイプ継手は、横荷重や振動用途での漏れ防止動作を実現し、化学薬品や極端な温度に対する高い耐性を備えています。 ブッシング、プラグ、エルボ、カップリング、ニップル レデューサー、ニップル、ティー、メス レデューサーが含まれます

  • パイプカップリング

    8200シリーズダブルシャットオフ、カプラーとニップルを接続するためのクイックパイプカップリング。 簡単にインストールできるようにプッシュして接続するメカニズム。 3000 PSIの最大圧力に耐える、しっかりとフィットするスチール構造のロッキングボールを備えています。 NPSFおよびORB接続エンドで利用可能

  • パイプ継手
  • ステンレス鋼管継手

    最大動作温度が華氏 1200 度の耐腐食性アダプター、プラグ、エルボ、ティー。 水、天然ガス、作動油、極低温ガスでの使用に最適

遮断弁全ラインナップを見る

  • ボールバルブ

    大量および高圧の液体の流れを維持および調整するように設計されたパーカーバルブ。 ステンレス鋼、PFTE、真ちゅう、およびさまざまな接続タイプで利用可能

  • コックを排水する

    ガス、オイル、水を使用する低圧アプリケーションに適した内部または外部シートと統合されています。 手締め機構を備え、金属同士のシールとインラインボディスタイルをねじ接続とT型ハンドルで提供します

  • 計装マニホールドバルブ

    ANSI / ASMEB16.34規格の要件に準拠するように設計されています。 漏れ経路が最小限のツーピースボディとダイナミックレスポンスシートを備えたフローティングボールが特徴です。 テーパースレッドとスレッドシーラントを排除するための固有のセルフリリーフメカニズムと統合圧縮スタイルを促進します

  • プラグバルブ

    コンパクトなバーストックボディで、確実なシャットオフ、高流量、および迅速なクォーターターン操作を提供します。 特許取得済みの耐ブローアウトシートを備えており、汎用プラグバルブでは通常珍しい、幅広い動作圧力で確実にシールできます。

フローコントロールバルブ全ラインナップを見る

  • 手動ダイヤフラムバルブ

    半導体、超純水、攻撃的な化学薬品やガスの用途に最適です。 高い耐薬品性を実現するために精密に機械加工されたシーリング領域を備えた成型 PFA ボディと、優れた柔軟性、高いサイクル寿命、短いダウンタイムを実現する PTFE ダイヤフラムが特徴です

  • 配管ニードルバルブ

    プロセス、発電、計装アプリケーションで流体を調整するために設計されています。 円錐形のシートにフィットする細い針状のプランジャーを使用して、流体の流れを制限または許可します

  • 空気圧グローブコントロールバルブ
  • 空気圧作動式ダイヤフラムバルブ

    高純度の半導体、超純水、強力な化学処理用途向けに設計されています。 精密機械加工エリアを備えた成型 PFA ボディと、優れた柔軟性を実現する一体型の機械加工および修正ダイアフラムが特徴です

圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る

  • 過剰なフローバルブ

    10〜3500psigの範囲の圧力を処理できます。 入口の高圧源と圧力調整器の間、または低圧供給ラインとプロセスチャンバーのいずれかに設置できます。

  • 圧力レギュレーター

    スレッドレス設計と低内部容量と統合され、それぞれ粒子の生成とパージ時間を短縮します。 可動部品の厳密な公差と緊密な位置合わせ機能により、ヒステリシスが最小限に抑えられ、サイクル寿命が向上します

  • リリーフバルブ

    レンチを使用してXNUMX/XNUMX回転メカニズムで操作し、定格圧力まで漏れのないシールを確保します。 指で締めたりレンチで閉じたりするのに役立つ六角キャップと、偶発的な分解に耐える圧着キャップを備えています

電磁弁とコイル全ラインナップを見る

  • パイロット電磁弁

    油圧システム内の流体の流れと圧力を制御するように設計されています。 電気信号が通過するまで、通常は閉じた位置または開いた位置でバルブをリモートで制御するのに理想的です。 15ガロン/分の最大流量を提供できます

  • 電磁弁コイル

チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る

バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ全ラインナップを見る

  • バルブ付属品

    油圧、空気圧、電磁装置用に設計されたカートリッジバルブコイル。 信頼性の高い接続のためのコンジット付きの二重リード線を備えたパーカースーパーコイル。 ナイロンとコイル状ナイロンのバリエーションで利用可能なトラックコイル

12

パーカーについて

パーカー・ハネフィンの豊富なカタログには、高品質の真ちゅうの継手とバルブ、ゴムと熱可塑性のホースと継手、チューブ継手、クイックコネクト カップリング、および油圧および空気圧アプリケーション用のさまざまなアセンブリ ツールが含まれています。 パーカーのボールバルブは、大容量で高圧の液体の流れを維持および調整し、安全な XNUMX/XNUMX 回転操作のための操作しやすいレバーを備えています。
Parker フィッティング カタログには、Intru-Lok フィッティング、EO フィッティング、Triple-Lok フィッティング、Ferulok フィッティング、EO-2 フィッティング、および Seal-Lok フィッティングが含まれています。 同ブランドの Seal-Lok フィッティングは、振動や過大トルクに対する耐性を提供します。 平坦なシール面と特許取得済みのトラップシール設計が特徴で、高圧、振動、衝撃環境での用途に最適です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

廃止または在庫切れの部品の場合 Raptor Supplies また、Dixon、Apollo、Milwaukee Valves、Spears Valves、GF Piping Systems、Banjo、Plast-O-Matic、Texas Pneumatic Tools、Speedaire などの他の油圧継手およびバルブ ブランドの代替ソリューションも提供しています。 相互参照を照合することも、検索バーに部品の属性を入力することもできます。

発送

パーカーフィッティングはサイズが小さく、軽量で、スリーブまたは小さな箱に梱包されて出荷されます。 一部のパーカーアイテムは、5個または10個のパックサイズで出荷されることに注意してください。 少量のパーカー製品は宅配便で発送されます。

主な商号

パーカーの競争上の利点

パーカースーパーケース表面コーティング(フェルール硬化):

  • バックフェルールに適用され、酸化物パッシブ層を変更することによってカーボン過飽和表面層を形成します
  • STM316ステンレス鋼の耐食性と硬度定格を向上させます
  • 高温を必要としません
  • 最も攻撃的な液体や化学薬品を密閉し、内部および外部の腐食を防ぎます。
  • シーリングの完全性を失うことなく、分解と再組み立てを繰り返すことができます
  • 表面を滑らかにし、欠陥がないようにします
  • 部品間の適切な潤滑を保証します

パーカータフシールド1000コーティング(TS1000):

  • 最大1000時間の連続使用で、鋼製継手を赤錆から解放します
  • 業界クラスの特許取得済みの亜鉛クロム-6メッキは、必要なSAE要件の13倍の腐食と戦うと言われています
  • チューブ継手やアダプターに最適
  • と戦う:
    1. 潜在的なリーク
    2. システムの汚染
    3. 隣接するコンポーネント(バルブ、ポンプ、シリンダー)の不適切な機能
    4. 隣接するコンポーネントの腐食の加速

パーカーFastSeal:

  • ろう付けやフランジング装置を必要とせずに、高速で漏れのないチューブ接続を行います
  • パーカーの堅牢なバイトリングと革新的なシールダイナミクスにより、堅牢なフラットフェースチューブ接続が実現します
  • シールロックORFSフィッティングとペアリングするか、既存の接続をORFS構成に簡単に変換します
  • SAEJ1453およびISO19879規格に準拠

よくある質問

パーカーハネフィンの本部はどこにありますか?

パーカー・ハネフィンの本社は、グレーター・クリーブランドのオハイオ州メイフィールド・ハイツにあります(郵送先住所はクリーブランドです)。 1917 年に設立され、9 年 1964 月 XNUMX 日からニューヨーク証券取引所に上場されています。

パーカーフィッティングはどこで購入できますか?

Raptor Supplies は、最も過酷な環境でも優れた性能を発揮する、信頼性の高い漏れのない接続を備えたパーカー フィッティングのカタログ全体を提供します。 これには、Intru-Lok フィッティング、EO フィッティング、Triple-Lok フィッティング、Ferulok フィッティング、EO-2 フィッティング、Seal-Lok フィッティング、パイプ フィッティング、およびポート アダプタが含まれます。

オンラインで必要なパーカーハネフィン製品が見つからない場合はどうなりますか?

ホース、継手、クイックカップリングなどのパーカー・ハネフィン商品をお持ちの場合は、既存の製品の写真を電子メールでお送りいただくか、必要なパーカー商品のリンクまたはスクリーンショットをお送りください。 私たちのチームが対応し、正しい製品を提供します。

パーカーはAN / ASチューブフィッティングを製造していますか?

パーカーのチューブ継手およびアダプターは、AN/AS 規格ではなく、SAE に準拠しています。 これらのフィッティングは地上サポート用に実装できますが、空中用途には使用できません。

パーカーがフィッティングに使用している標準のメッキは何ですか?

パーカーのチューブ継手およびアダプターは、ToughShield 6 と呼ばれる独自の亜鉛クロム 1000 フリーめっきを特徴としています。これは、最大 1000 時間の赤錆腐食耐性を提供し、また、隣接する大きなコンポーネント (バルブ、ポンプなど) への腐食の広がりを防ぎます。システム。

農業腐食を防ぐために使用するパーカーフィッティングはどれですか?

パーカーは、窒素ベースの肥料によって引き起こされる腐食と戦う XTR コーティングを提供しています。 XTR コーティングは、ご​​要望に応じて、ホース継手だけでなくチューブ継手やアダプターにも使用できます。 見積もりを取得するには、連絡先ください Raptor Supplies.

パーカーには、CNG、LNG、LPG、H2 などの代替燃料用のチューブ継手やアダプターがありますか?

絶対に、パーカーシールロックOリングフェイスシールフィッティングには、特にCNG、LNG、LPG、またはH2代替燃料用途向けに利用可能な個別の製品ラインがあります。

パーカーはより高温のOリングを提供していますか?

はい、パーカーは、華氏 -90 ~ 15 度の温度定格を持つ、高温 400 デュロメーター FKM (フルオロカーボン) O リングを提供しています。