PARKER クイックディスコネクトチューブ継手 熱可塑性プラスチックチューブ/パイプライン設置サービスを高速化するように設計されています。 紫外線攻撃に耐え、優れた寸法安定性を提供する黒色アセタール共重合体構造が特徴です。 手締め機構を容易にするために刻み付きナットを装備
熱可塑性プラスチックチューブ/パイプライン設置サービスを高速化するように設計されています。 紫外線攻撃に耐え、優れた寸法安定性を提供する黒色アセタール共重合体構造が特徴です。 手締め機構を容易にするために刻み付きナットを装備
クイックカップリング
パーカーのクイック カップリングは、腐食性流体および化学薬品の取り扱い用途における低圧密閉システムの移送および流体の分配用に設計されています。 プッシュ接続設計により、ユーザーは追加の工具を必要とせずにカップリングの接続/取り外しを素早く行うことができ、SS / ガラス入りポリプロピレン構造により長期にわたる耐久性のある動作が保証されます。 一部のモデルは、腐食性流体から保護するための 316 SS スプリングと、流体ライン接続時の不要な空気の吸入を最小限に抑えるフラッシュ フェイス バルブを備えています。 これらのクイック カップリングは、2 インチおよび 2.5 インチのパイプ サイズからお選びいただけます。
パーカーのクイック カップリングは、腐食性流体および化学薬品の取り扱い用途における低圧密閉システムの移送および流体の分配用に設計されています。 プッシュ接続設計により、ユーザーは追加の工具を必要とせずにカップリングの接続/取り外しを素早く行うことができ、SS / ガラス入りポリプロピレン構造により長期にわたる耐久性のある動作が保証されます。 一部のモデルは、腐食性流体から保護するための 316 SS スプリングと、流体ライン接続時の不要な空気の吸入を最小限に抑えるフラッシュ フェイス バルブを備えています。 これらのクイック カップリングは、2 インチおよび 2.5 インチのパイプ サイズからお選びいただけます。
形式 | モデル | 本体径 | 六角サイズ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MP-S3 | ¥72,426 | ||||||
B | NSL-2002-32MBU-S3 | ¥72,426 | ||||||
C | NSL-2001-32FP-S3 | ¥196,224 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 391PSS-4-2 | ¥25,009 | |
A | 391PSS-4-4 | ¥24,390 |
ダストキャップエチレンプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PFR-1002 | ああ4イェド | ¥5,792 |
インラインインサート、316 ステンレス鋼、1/4 インチ、1/4 インチのパイプサイズ、インサート X 圧縮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
393PSS-4-4 | CV4MPG | ¥36,590 |
クイックカップリング、サイズ 3/4 インチ、NPT、ノンスピル、SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FS-751-12FP | BX2QKA | ¥126,942 | 詳細を参照してください。 |
油圧クイックカップリング、空気圧媒体タイプ、1/4 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0003-093 | BX3DJR | ¥19,366 | 詳細を参照してください。 |
ノンスピルクイックカップリング、1/4インチサイズ、ホースバーブ、アセタール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PPL-253-4HB | BX3LPY | ¥1,094 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ハンドツールキット
- ワイヤーロープと付属品
- 乾式壁および左官ツール
- パイプねじ切り装置
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- マシンスケートとローラー機器
- バンドヒーター
- プールの照明器具
- DCパワーソレノイド
- ADVANCE TABCO スカラリーシンク、1ステーション
- ELESA ローレットグリップノブ
- NOTRAX De-Flex ニトリル乾燥エリアマット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL シリンダーフィルホイップ
- ANVIL ねじ山付きコンパニオンフランジの削減
- WRIGHT TOOL フルポリッシュ メトリック フレア ナット レンチ、6 ポイント
- Cementex USA フィーチャーシリーズ、12 Cal. ロングコート
- MARTIN SPROCKET 1/4 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準ソケット
- DAYTON 真空アクセサリキット
- METZ CONNECT ケーブルコネクタ