PARKER リリーフバルブ レンチを使用してXNUMX/XNUMX回転メカニズムで操作し、定格圧力まで漏れのないシールを確保します。 指で締めたりレンチで閉じたりするのに役立つ六角キャップと、偶発的な分解に耐える圧着キャップを備えています
レンチを使用してXNUMX/XNUMX回転メカニズムで操作し、定格圧力まで漏れのないシールを確保します。 指で締めたりレンチで閉じたりするのに役立つ六角キャップと、偶発的な分解に耐える圧着キャップを備えています
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VR744MF1SV-GR | ¥40,942 | |||
A | VR744MF2SV-GR | ¥32,750 | |||
A | VR744MF3SV-GR | ¥40,130 |
リリーフバルブ、直動式差動領域
134シリーズ逃し弁
Parker 134 シリーズ リリーフ バルブは、過剰な圧力を逃がすダイアフラム タイプのバルブで、空気圧回路とシステムを保護します。 これらのリリーフバルブは、段階的な比例リリーフが必要な用途に最適です。 狭いスペースに適したコンパクトな設計と、リリーフ範囲を調整するための上部調整ノブが特徴です。 調整ノブはプッシュプル機構によりロック/ロック解除でき、時計回りと反時計回りの両方向に回転させるとそれぞれ出血を停止、開始できます。 これらのバルブには、正確な動作を実現する高感度のダイヤフラムが備わっています。
Parker 134 シリーズ リリーフ バルブは、過剰な圧力を逃がすダイアフラム タイプのバルブで、空気圧回路とシステムを保護します。 これらのリリーフバルブは、段階的な比例リリーフが必要な用途に最適です。 狭いスペースに適したコンパクトな設計と、リリーフ範囲を調整するための上部調整ノブが特徴です。 調整ノブはプッシュプル機構によりロック/ロック解除でき、時計回りと反時計回りの両方向に回転させるとそれぞれ出血を停止、開始できます。 これらのバルブには、正確な動作を実現する高感度のダイヤフラムが備わっています。
リリーフバルブ
パーカーRVシリーズのリリーフバルブは、工場の自動化や自動車用途向けの過剰な圧力から空気圧回路/システムを保護します。 これらのバルブは、最大55 psiの圧力に耐えるためのコンパクトで軽量なアルミニウム構造と、漏れのない操作のためのブナシールを備えています。 追加の工具を必要とせずにキャリブレーションを容易にするために、刻み付きノブ調整メカニズムを備えています。
パーカーRVシリーズのリリーフバルブは、工場の自動化や自動車用途向けの過剰な圧力から空気圧回路/システムを保護します。 これらのバルブは、最大55 psiの圧力に耐えるためのコンパクトで軽量なアルミニウム構造と、漏れのない操作のためのブナシールを備えています。 追加の工具を必要とせずにキャリブレーションを容易にするために、刻み付きノブ調整メカニズムを備えています。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | マックス。 フロー | 最大入口圧力 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV01A1N085 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N080 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N070 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N095 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N130 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N160 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N155 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N170 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N075 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N100V | ¥10,023 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N060 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N135 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N165 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N175 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N180 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N190 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N020 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N015 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N065 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N055 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N090 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N145 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N105 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N115 | ¥7,163 | 見積依頼 | ||||
A | RV01A1N110 | ¥7,163 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 閉所での作業
- データ記録
- リフティングハードウェア
- 安全スイッチ
- パイプねじ切り装置
- ドリルチャック
- 配線ダクト
- ドアラッチガード
- 圧力計スナバ
- ホース安全ケーブル
- PARKER オスストレートアダプター
- MILLER BY HONEYWELL 衝撃吸収タイバックストラップ
- DAKE CORPORATION 油圧プレス
- WHEELOCK PRODUCTS ベル
- KESON メイソン・トウィンズ
- VESTIL LAD-PW シリーズ標準傾斜はしご、ESD 安全
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- JUSTRITE Sure-Grip EXシリーズ 横型ドラム型安全キャビネット
- REGAL エンドミル ダブルエンド 4枚刃 ハイス、NCC、TiCN
- STANDARD ABRASIVES クイックチェンジディスクバッキングパッド