PARKER パイプカップリング 8200シリーズダブルシャットオフ、カプラーとニップルを接続するためのクイックパイプカップリング。 簡単にインストールできるようにプッシュして接続するメカニズム。 3000 PSIの最大圧力に耐える、しっかりとフィットするスチール構造のロッキングボールを備えています。 NPSFおよびORB接続エンドで利用可能
8200シリーズダブルシャットオフ、カプラーとニップルを接続するためのクイックパイプカップリング。 簡単にインストールできるようにプッシュして接続するメカニズム。 3000 PSIの最大圧力に耐える、しっかりとフィットするスチール構造のロッキングボールを備えています。 NPSFおよびORB接続エンドで利用可能
パイプカップリング、1/2インチのボディサイズ、12ガロン/分の流量
Parker 8200 カップリングは、互換性のあるニップルと (圧力下で) 接続/切断するように設計されており、シャットダウンの必要性を排除したり、機械のダウンタイムを防止したりできます。 これらのスチールカップリングには亜鉛メッキコーティングが施されており、優れた耐食性を備えています。 さらに、パイプライン内でしっかりと接続するためのロッキングボール機構も備えています。 また、プルプッシュタイプのスリーブを備えているため、離脱状況でカップリングを簡単に切り離すことができ、ホースの破損や大量の流体の流出を防ぎます。 バリアントは、NPSF および ORB タイプの接続で使用できます。
Parker 8200 カップリングは、互換性のあるニップルと (圧力下で) 接続/切断するように設計されており、シャットダウンの必要性を排除したり、機械のダウンタイムを防止したりできます。 これらのスチールカップリングには亜鉛メッキコーティングが施されており、優れた耐食性を備えています。 さらに、パイプライン内でしっかりと接続するためのロッキングボール機構も備えています。 また、プルプッシュタイプのスリーブを備えているため、離脱状況でカップリングを簡単に切り離すことができ、ホースの破損や大量の流体の流出を防ぎます。 バリアントは、NPSF および ORB タイプの接続で使用できます。
油圧クイックコネクトホースカップリング ソケット FEMシリーズ スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FEM-501-12FO | BX3LTT | ¥31,653 | 詳細を参照してください。 |
油圧クイックカップリング、1/2インチサイズ、プッシュコネクト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8250-15 | BX3ZXM | ¥12,372 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- トレーニング
- 測定装置
- ギアモーター
- ゴミ袋とライナー
- ソフトサイドストレージ
- 圧力計
- ラベルメーカーアクセサリー
- ウィンチアクセサリー
- 近接アクセサリー
- 3M エアフローディフレクター
- HYDRO VACUUM OPVシリーズ多段ポンプ
- PASS AND SEYMOUR ハードユース仕様グレードXNUMXウェイスイッチ
- APOLLO VALVES 612シリーズ炭素鋼Y型ストレーナー
- ANVIL 角座金
- JOBOX Gear-Lock シリーズ プッシュボタン シングルリッド クロスオーバー
- MARTIN SPROCKET QDショートブッシュ
- JOHN STERLING ポールソケット
- CULLIGAN 飲料水フィルターハウジング
- MILTON-INDUSTRIES ブリーザー