PARKER 圧縮管継手 XNUMX本のパイプまたはチューブを温水および冷水蛇口に接続するための配管および電線管システムのアプリケーションに適しています。 さまざまな材料と接続タイプで利用可能
XNUMX本のパイプまたはチューブを温水および冷水蛇口に接続するための配管および電線管システムのアプリケーションに適しています。 さまざまな材料と接続タイプで利用可能
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 4-4 VBZ-SS | ¥11,827 | ||
A | 4-2 VBZ-SS | ¥11,447 |
ナット、ステンレス鋼
パーカー ナットは、薄肉金属管システムと厚肉金属管システムの両方にコンポーネントを一緒に取り付けるのに適しています。 これらのナットはフレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 摩耗環境に対する損傷や、さまざまな温度に対する不要な圧縮/膨張に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのフレアレス ナットは、圧力定格 10300 および 16800 psi の幅広い製品からお選びいただけます。
パーカー ナットは、薄肉金属管システムと厚肉金属管システムの両方にコンポーネントを一緒に取り付けるのに適しています。 これらのナットはフレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 摩耗環境に対する損傷や、さまざまな温度に対する不要な圧縮/膨張に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのフレアレス ナットは、圧力定格 10300 および 16800 psi の幅広い製品からお選びいただけます。
CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタ、CPI x MNPT
Parker CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタは、気体または液体用途における高圧、振動、真空に対して漏れのないシールを提供するように設計されています。 これらのコネクタは、組み立てが簡単な圧縮設計の 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 4:1 の圧縮比により、高圧への対応が保証されます。 接続には CPI x MNPT タイプのスレッドがあります。 これらの熱電対コネクタは、パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Parker CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタは、気体または液体用途における高圧、振動、真空に対して漏れのないシールを提供するように設計されています。 これらのコネクタは、組み立てが簡単な圧縮設計の 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 4:1 の圧縮比により、高圧への対応が保証されます。 接続には CPI x MNPT タイプのスレッドがあります。 これらの熱電対コネクタは、パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-12 FH4BZ-SS | ¥15,718 | |||||
A | 8-8 FH4BZ-SS | ¥11,438 | |||||
A | 2-2 FH4BZ-SS | ¥4,694 | |||||
A | 2-4 FH4BZ-SS | ¥5,501 | |||||
A | 4-6 FH4BZ-SS | ¥7,044 | |||||
A | 4-4 FH4BZ-SS | ¥4,558 | |||||
A | 4-8 FH4BZ-SS | ¥7,981 | |||||
A | 6-6 FH4BZ-SS | ¥8,007 | |||||
A | 6-8 FH4BZ-SS | ¥9,639 | |||||
A | 6-4 FH4BZ-SS | ¥7,205 |
チューブエンドインサート
パーカーのチューブエンドインサートは、チューブやパイプに漏れのない接続を提供し、内部セクションを汚染物質の侵入から保護します。 これらのステンレス鋼インサートは錆や腐食に対して優れた耐性を備え、最大 10300 psi の高圧に耐えることができます。 これらは Parker CPI (シングルフェルール) および A-lok (ツインフェルール) チューブ継手と互換性があり、薄壁金属チューブと厚肉金属チューブの両方に優れたシールを提供します。 1/4、3/8、および 1/2 インチのチューブ サイズで利用可能なこれらのユニットの幅広い製品からお選びください。
パーカーのチューブエンドインサートは、チューブやパイプに漏れのない接続を提供し、内部セクションを汚染物質の侵入から保護します。 これらのステンレス鋼インサートは錆や腐食に対して優れた耐性を備え、最大 10300 psi の高圧に耐えることができます。 これらは Parker CPI (シングルフェルール) および A-lok (ツインフェルール) チューブ継手と互換性があり、薄壁金属チューブと厚肉金属チューブの両方に優れたシールを提供します。 1/4、3/8、および 1/2 インチのチューブ サイズで利用可能なこれらのユニットの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 ティズ .375-SS | ¥2,613 | ||||
A | 4 ティズ .170-SS | ¥1,615 | ||||
A | 6 ティズ .188-SS | ¥1,625 |
チューブエンドメスアダプター
形式 | モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HG-SS | ¥6,521 | |||||||
A | 6-6 T2HG-SS | ¥16,483 | |||||||
B | 6FA6N-316 | ¥11,859 | |||||||
B | 12FA12N-316 | ¥19,428 | |||||||
A | 2FA4N-316 | ¥10,068 | |||||||
A | 4FA2N-316 | ¥6,277 | |||||||
A | 4-2 T2HG-SS | ¥6,447 |
メスアダプター、FNPT x チューブ、真鍮
パーカーのメスアダプターは、計装および一般産業用途において漏れのない流体移送操作を提供します。 これらの真鍮製シングルフェルール継手は、3000 PSI の最大圧力と -40 ~ 400 °F の範囲の温度に対応できます。これらは、NPT とチューブ圧縮継手の接続を使用してチューブに直接取り付けることができます。 さらに強度を高めるために転造雄ネジが施されています。 1/4、3/8、3/4 インチのパイプ サイズで利用できるこれらのメス アダプタの幅広い製品からお選びください。
パーカーのメスアダプターは、計装および一般産業用途において漏れのない流体移送操作を提供します。 これらの真鍮製シングルフェルール継手は、3000 PSI の最大圧力と -40 ~ 400 °F の範囲の温度に対応できます。これらは、NPT とチューブ圧縮継手の接続を使用してチューブに直接取り付けることができます。 さらに強度を高めるために転造雄ネジが施されています。 1/4、3/8、3/4 インチのパイプ サイズで利用できるこれらのメス アダプタの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HG-B | ¥616 | ||||||
A | 8FA8N-B | ¥1,462 | ||||||
A | 4FA4N-B | ¥5,622 | ||||||
A | 6FA6N-B | ¥3,051 |
チューブナット
パーカー チューブ ナットは、プロセスおよび計器用途の金属物体間に漏れのない接続を提供するように設計されたシングルフェルール チューブ継手です。 真鍮/316 ステンレス鋼構造により、化学、石油化学、輸送、電力、石油・ガス産業での使用に最適です。 金属間の接続を提供し、A-LOK、圧縮および CPI 接続タイプで利用可能です。 Raptor Supplies.
パーカー チューブ ナットは、プロセスおよび計器用途の金属物体間に漏れのない接続を提供するように設計されたシングルフェルール チューブ継手です。 真鍮/316 ステンレス鋼構造により、化学、石油化学、輸送、電力、石油・ガス産業での使用に最適です。 金属間の接続を提供し、A-LOK、圧縮および CPI 接続タイプで利用可能です。 Raptor Supplies.
オスアダプター、真鍮、MNPT
パーカーのオスアダプターはシングルフェルールフィッティングで、計装における高圧、振動、真空の用途に最適です。 これらの圧縮継手は組み立てが簡単で、MNPT x A-LOK 接続ネジを備えた真鍮製で、漏れ防止動作と簡単な取り付けを保証します。 二硫化モリブデンでコーティングされたナットが低トルクを実現し、Parker Suparcase フェルールが優れた耐食性を実現します。 パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、および 3/4 インチのオス アダプターを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
パーカーのオスアダプターはシングルフェルールフィッティングで、計装における高圧、振動、真空の用途に最適です。 これらの圧縮継手は組み立てが簡単で、MNPT x A-LOK 接続ネジを備えた真鍮製で、漏れ防止動作と簡単な取り付けを保証します。 二硫化モリブデンでコーティングされたナットが低トルクを実現し、Parker Suparcase フェルールが優れた耐食性を実現します。 パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、および 3/4 インチのオス アダプターを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HF-B | ¥490 | ||||||
A | 8MA8N-B | ¥1,039 | ||||||
A | 4MA4N-B | ¥503 | ||||||
A | 6MA6N-B | ¥711 |
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MA4N-316 | ¥5,896 | ||||
A | 2MA2N-316 | ¥5,191 |
メスコネクタ、金属、圧縮
形式 | モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8FSC6N-S | ¥6,198 | |||||||||
B | 8-4GBZ-B | ¥1,357 | |||||||||
C | 8FSC8N-B | ¥6,846 | |||||||||
C | 8-8GBZ-B | ¥6,239 | |||||||||
A | 8FSC4N-S | ¥8,204 | |||||||||
C | 4-4GBZ-B | ¥3,036 | |||||||||
D | 4FSC4N-S | ¥5,663 | |||||||||
D | 4FSC8N-S | ¥5,803 | |||||||||
C | 4FSC4N-B | ¥3,187 | |||||||||
B | 12-12GBZ-B | ¥9,012 | |||||||||
B | 12FSC12N-B | ¥9,035 | |||||||||
A | 6FSC4N-S | ¥6,562 | |||||||||
C | 6FSC4N-B | ¥3,865 | |||||||||
A | 6FSC6N-S | ¥6,202 | |||||||||
C | 6-4GBZ-B | ¥4,160 | |||||||||
A | 6FSC8N-S | ¥5,882 | |||||||||
C | 10FSC8N-B | ¥7,543 |
CPI ZHBWシリーズ、突合せ溶接アダプター
パーカー突合せ溶接コネクタは、石油・ガス、発電、化学施設におけるセンシングライン、オフショア制御パネル、小口径計器用途に適しています。 摩耗環境や高温、高圧に耐える 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 取り付けとメンテナンスが簡単な六角タイプの固定端が付いています。 圧力定格 6600、6700、10300 psi の幅広いアダプターからお選びいただけます。
パーカー突合せ溶接コネクタは、石油・ガス、発電、化学施設におけるセンシングライン、オフショア制御パネル、小口径計器用途に適しています。 摩耗環境や高温、高圧に耐える 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 取り付けとメンテナンスが簡単な六角タイプの固定端が付いています。 圧力定格 6600、6700、10300 psi の幅広いアダプターからお選びいただけます。
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-3 / 4 ZHLW2-SS | ¥28,481 | |||||||
B | 8-1 / 2 ZHBW2-SS | ¥19,061 | |||||||
A | 8-1 / 2 ZHLW2-SS | ¥16,728 | |||||||
A | 4-1 / 4 ZHLW2-SS | ¥8,782 | |||||||
A | 6-1 / 4 ZHLW2-SS | ¥11,526 | |||||||
B | 6-3 / 8 ZHBW2-SS | ¥12,463 |
オスバルクヘッドコネクタ
形式 | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6 FH2BZ-B | ¥1,428 | |||||||
B | 6MBC4N-316 | ¥9,160 |
熱電対
パーカー熱電対コネクタは、石油およびガスおよび流体移送システムのチューブを接続するために設計されています。 それらは、非常に研磨性の高い産業環境に対する摩耗を最小限に抑えるための真ちゅう/ステンレス鋼構造を特徴としています。 フレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 これらのA-LOKシリーズ熱電対コネクタの広い範囲から選択してください。3500、3600、および10300psiの圧力定格で利用できます。
パーカー熱電対コネクタは、石油およびガスおよび流体移送システムのチューブを接続するために設計されています。 それらは、非常に研磨性の高い産業環境に対する摩耗を最小限に抑えるための真ちゅう/ステンレス鋼構造を特徴としています。 フレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 これらのA-LOKシリーズ熱電対コネクタの広い範囲から選択してください。3500、3600、および10300psiの圧力定格で利用できます。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MTC2N-B | ¥3,238 | |||||||||
B | 4-4 FH4BZ-B | ¥2,613 | |||||||||
C | 4MTC2N-316 | ¥5,461 |
カプラー、真ちゅう
形式 | モデル | 形状 | ボディ材質 | カップリングサイズ | 形式 | 直径外のチューブ | 六角サイズ | 長さ | マックス。 使用圧力 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 392P-6-6 | ¥50,970 | 5 | |||||||||
A | 392P-4-4 | ¥44,552 | 5 | |||||||||
B | 394PD-6-6 | ¥24,527 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 394PD-4-4 | ¥20,182 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | 394P-6-6 | ¥21,562 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | 394P-4-4 | ¥17,428 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 391P-4-2 | ¥25,066 | 5 | |||||||||
D | 391P-6-4 | ¥41,626 | 5 | |||||||||
D | 391P-4-4 | ¥35,927 | 5 | |||||||||
E | 398PD-6-4 | ¥21,896 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 398PD-4-4 | ¥21,158 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 398PD-4-2 | ¥15,521 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 393PD-4-4 | ¥38,196 | 5 | |||||||||
G | 393PDSS-4-4 | ¥80,974 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 393PD-6-6 | ¥52,491 | 5 | |||||||||
H | 398P-4-4 | ¥15,908 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 398P-6-4 | ¥18,972 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 398P-4-2 | ¥11,692 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | 393P-4-4 | ¥22,918 | 5 | |||||||||
I | 393P-6-6 | ¥32,801 | 5 |
エアブレーキDOTコンプレッションスタイルフィッティング
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | 最小動作温度 | パイプサイズ | 圧力 | リング素材 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62VL-4 | ¥28,360 | 10 | |||||||||
B | 63NTA-8 | ¥265 | 1 | |||||||||
C | 66NTA-8-6 | ¥6,088 | 1 | |||||||||
C | 66NTA-6-4 | ¥2,711 | 1 | |||||||||
C | 66NTA-4-4 | ¥2,324 | 1 | |||||||||
D | VS68NTA-12-12 | ¥3,735 | 1 | |||||||||
D | VS68NTA-12-6 | ¥6,355 | 1 | |||||||||
D | VS68NTA-8-6 | ¥2,146 | 1 | |||||||||
D | VS68NTA-8-4 | ¥2,261 | 1 | |||||||||
D | VS68NTA-3-4 | ¥2,841 | 1 | |||||||||
B | 63NTA-12 | ¥1,177 | 1 | |||||||||
B | 63NTA-10 | ¥771 | 1 | |||||||||
B | 63NTA-6 | ¥187 | 1 | |||||||||
E | VS269NTA-3-2 | ¥3,810 | 1 | |||||||||
F | 60NTA-8 | ¥170 | 1 | |||||||||
F | 60NTA-4 | ¥155 | 1 | |||||||||
G | 265NTA-4 | ¥4,073 | 1 | |||||||||
H | 264NTA-6 | ¥2,329 | 1 | |||||||||
I | VS279NTA-8-6 | ¥1,927 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-10-8 | ¥15,810 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-8-8 | ¥7,524 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-8-6 | ¥5,331 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-6-4-4 | ¥4,456 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-6-2 | ¥3,818 | 1 | |||||||||
J | VS272NTA-4-4 | ¥6,891 | 1 |
隔壁ユニオンチューブ継手 A-LOK×MNPT接続
パーカーのバルクヘッド コネクタは、漏れ防止接続用に設計されており、計装およびプロセス、制御システム、分析装置で使用されます。 これらの継手はステンレス鋼または真鍮材料で作られており、優れた耐食性、耐久性、高温耐性を備えています。 チューブに強力な機械的および耐振動性の保持を提供するデュアルフェルールを備えています。 これらのユニットには、液密接続と正確なチューブの位置合わせを実現する六角ナットも付いています。 壁または隔壁に取り付けてどちらの側でも接続できるようにし、3600 psi および 16800 psi の圧力定格でご利用いただけます。
パーカーのバルクヘッド コネクタは、漏れ防止接続用に設計されており、計装およびプロセス、制御システム、分析装置で使用されます。 これらの継手はステンレス鋼または真鍮材料で作られており、優れた耐食性、耐久性、高温耐性を備えています。 チューブに強力な機械的および耐振動性の保持を提供するデュアルフェルールを備えています。 これらのユニットには、液密接続と正確なチューブの位置合わせを実現する六角ナットも付いています。 壁または隔壁に取り付けてどちらの側でも接続できるようにし、3600 psi および 16800 psi の圧力定格でご利用いただけます。
圧縮フィッティング、真ちゅう
形式 | モデル | 最小動作温度 | 基本素材 | ボディ材質 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 直径外のチューブ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68P-4-10X32 | ¥2,614 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 60P〜5 | ¥98 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | 170P-4-4 | ¥2,771 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 62PTBH-4 | ¥2,356 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 62PBH-6 | ¥3,607 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 62PBH-5 | ¥5,555 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 61PB-4 | ¥516 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 61P〜8 | ¥697 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 169PS-6-2 | ¥8,700 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | 62P-6-4 | ¥2,366 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | 177P-4-4 | ¥6,959 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
K | 61PN-6 | ¥428 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
K | 61PN-5 | ¥404 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 61P〜6 | ¥404 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | 172P-6-2 | ¥38,502 | 10 | |||||||||
H | 169PS-4-4 | ¥3,440 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68P-8-4 | ¥2,964 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68P-4-6 | ¥1,849 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
M | 171P-8-6 | ¥6,990 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 61PB-8 | ¥1,003 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | 169P-4-6 | ¥3,073 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
O | 62P〜4 | ¥7,140 | 10 | |||||||||
P | 68P-4-4 | ¥9,500 | 10 | |||||||||
L | 172P-4-2 | ¥19,445 | 10 | |||||||||
L | 172P-4-4 | ¥25,831 | 10 |
男性ブランチティー、圧縮
形式 | モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 SBU-SS | ¥184,362 | |||||||||
B | 8MBT6N-316 | ¥25,837 | |||||||||
C | 4-4-2 SBZ-SS | ¥14,766 | |||||||||
A | 4-4-4 SBU-S | ¥7,709 | |||||||||
C | 4-4-4 SBZ-SS | ¥16,424 | |||||||||
A | 4-4-4 SBU-SS | ¥21,551 | |||||||||
A | 4 SBU-SS | ¥34,686 | |||||||||
D | 4MBT4N-B | ¥7,794 | |||||||||
E | 2MBT4N-316 | ¥27,737 | |||||||||
A | 2 SBU-SS | ¥37,720 | |||||||||
E | 2MBT2N-316 | ¥15,701 | |||||||||
B | 12MBT12N-316 | ¥45,222 | |||||||||
A | 12 SBU-S | ¥17,384 | |||||||||
A | 6 SBU-SS | ¥15,582 | |||||||||
A | 6 SBU-S | ¥6,268 | |||||||||
D | 6MBT6N-B | ¥9,511 | |||||||||
E | 6MBT4N-316-GR | ¥18,731 | |||||||||
A | 5 SBU-S | ¥16,392 |
男性の肘
パーカー A-Lok オス エルボは、液体/気体の用途における高圧、振動、真空に対して漏れ防止シールを提供します。 これらのエルボは、チューブと本体の間の圧力シールを作成するために使用されるフロントフェルールと、強力な機械的および耐振動保持を提供するバックフェルールで構成されるダブルフェルール設計を特徴としています。 取り付けが簡単で、最高 1200 度 F の温度に耐えることができます。5/16、1/8、3/8、1/4、および 3/4 インチのチューブ サイズで利用できる幅広いオス型エルボからお選びください。 。
パーカー A-Lok オス エルボは、液体/気体の用途における高圧、振動、真空に対して漏れ防止シールを提供します。 これらのエルボは、チューブと本体の間の圧力シールを作成するために使用されるフロントフェルールと、強力な機械的および耐振動保持を提供するバックフェルールで構成されるダブルフェルール設計を特徴としています。 取り付けが簡単で、最高 1200 度 F の温度に耐えることができます。5/16、1/8、3/8、1/4、および 3/4 インチのチューブ サイズで利用できる幅広いオス型エルボからお選びください。 。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P8ME4 | ¥1,054 | 1 | |||||||||
B | N8ME8 | ¥1,005 | 1 | |||||||||
A | P5ME2 | ¥839 | 1 | |||||||||
A | P5ME4 | ¥1,062 | 1 | |||||||||
B | N8ME6 | ¥1,164 | 1 | |||||||||
B | N6ME4 | ¥828 | 1 | |||||||||
C | 159F-4-2 | ¥13,961 | 10 | |||||||||
D | P5ME6 | ¥1,370 | 1 | |||||||||
B | N6ME8 | ¥1,136 | 1 | |||||||||
B | N6ME12 | ¥1,251 | 1 | |||||||||
B | N6ME6 | ¥850 | 1 | |||||||||
E | QVS169PTCNSL-6-4 | ¥7,335 | 1 | |||||||||
B | N4ME2 | ¥771 | 1 | |||||||||
F | 4MSEL8N-S | ¥529 | 1 | |||||||||
B | N10ME8 | ¥1,502 | 1 | |||||||||
B | N4ME6 | ¥1,005 | 1 | |||||||||
G | 8MSEL4N-S | ¥444 | 1 | |||||||||
A | P10ME8 | ¥1,130 | 1 | |||||||||
H | 4MSEL2N-S | ¥7,936 | 1 | |||||||||
H | 12MSEL12N-S | ¥16,037 | 1 | |||||||||
H | 6MSEL2N-S | ¥8,714 | 1 | |||||||||
I | 6MSEL2N-B | ¥5,860 | 1 | |||||||||
I | 2MSEL2N-B | ¥4,934 | 1 | |||||||||
I | 6MSEL8N-B | ¥8,281 | 1 | |||||||||
I | 2-2 CBZ-B | ¥5,299 | 1 |
CPI WLZシリーズ 隔壁ロックナット
パーカーバルクヘッドロックナットは、空気/油圧およびオイル移送アプリケーションのフラクショナルチューブの接続に適しています。 ねじ接続とステンレス鋼/真ちゅう構造が特徴で、漏れのないシールと高い耐久性を実現します。 取り付けと取り外しが簡単な六角タイプのデザインです。 3500〜10900psiの圧力定格で利用可能なこれらのロックナットの広い範囲から選択してください。
パーカーバルクヘッドロックナットは、空気/油圧およびオイル移送アプリケーションのフラクショナルチューブの接続に適しています。 ねじ接続とステンレス鋼/真ちゅう構造が特徴で、漏れのないシールと高い耐久性を実現します。 取り付けと取り外しが簡単な六角タイプのデザインです。 3500〜10900psiの圧力定格で利用可能なこれらのロックナットの広い範囲から選択してください。
CPI GH2BZ シリーズ、メスバルクヘッドコネクタ
Parker CPI GH2BZ シリーズ バルクヘッド カップリングは、計装およびプロセス アプリケーション向けに漏れのない接続を作成するのに適しています。 これらのユニットは、ツイン フェルール継手と比較して、漏れ経路の可能性が少ないシングル フェルール設計を特徴としています。 強度、耐食性、高温および高圧に対する耐性を備えた 316 ステンレス鋼 / 真鍮で作られています。 これらのメス バルクヘッド コネクタは、1/4 インチおよび 3/8 インチのチューブ サイズからお選びいただけます。
Parker CPI GH2BZ シリーズ バルクヘッド カップリングは、計装およびプロセス アプリケーション向けに漏れのない接続を作成するのに適しています。 これらのユニットは、ツイン フェルール継手と比較して、漏れ経路の可能性が少ないシングル フェルール設計を特徴としています。 強度、耐食性、高温および高圧に対する耐性を備えた 316 ステンレス鋼 / 真鍮で作られています。 これらのメス バルクヘッド コネクタは、1/4 インチおよび 3/8 インチのチューブ サイズからお選びいただけます。
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-2 GH2BZ-SS | ¥12,637 | |||||||||
A | 4-4 GH2BZ-SS | ¥11,893 | |||||||||
B | 6-4 GH2BZ-B | ¥6,296 | |||||||||
A | 6-4 GH2BZ-SS | ¥14,775 |
詳細はこちら
- フローコントロールバルブ
- 目の保護具とアクセサリー
- 復水ポンプおよび付属品
- 泡
- ホイストとトロリー
- 溶接手袋
- 関数発生器
- フロアグラインダーアクセサリー
- カップと蓋のディスペンサー
- ホッパータブ
- DAYTON コンパクト水中ポンプ
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- MARCOM サポートされている足場
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、70ワット
- PARKER ホースバーブフィッティング、真ちゅう
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン
- COOPER B-LINE 圧縮コネクタラグ
- BALDOR MOTOR 防爆水中モーター、三相、TENV、危険な義務
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT25 ブッシュ ウィング プーリー
- GPI 燃料ノズルスイベル