PARKER ボールバルブ 大量および高圧の液体の流れを維持および調整するように設計されたパーカーバルブ。 ステンレス鋼、PFTE、真ちゅう、およびさまざまな接続タイプで利用可能
大量および高圧の液体の流れを維持および調整するように設計されたパーカーバルブ。 ステンレス鋼、PFTE、真ちゅう、およびさまざまな接続タイプで利用可能
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...詳しくはこちら
手動ボールバルブ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HPBXB8FFHP | ¥163,979 | ||
B | LFPP6VUC6 | ¥2,433 | ||
C | LFPP4VAS8 | ¥4,842 | ||
D | FTPPB6VFE4 | ¥1,704 | ||
E | FTPPB4VUC6 | ¥1,719 | ||
F | FTPPB4VEU4 | ¥2,458 | ||
E | FTPPB4VUC4 | ¥1,474 | ||
G | LFPP4VFE2 | ¥2,031 | ||
H | FTPPB8VMC6 | ¥1,889 | ||
I | FTPPB8VFC6 | ¥2,001 | ||
H | FTPPB4VMC6 | ¥1,659 | ||
J | PBPP6VFC6 | ¥2,282 | ||
K | PBPP6VME6 | ¥2,305 | ||
H | FTPPB6VMC6 | ¥1,670 | ||
I | FTPPB6VFC6 | ¥1,916 | ||
C | LFPP6VAS6 | ¥2,900 | ||
L | LFPP6VUCPB6 | ¥2,248 | ||
A | HPBVB16FF | ¥537,635 | ||
M | LFPP6MVUC6M | ¥3,038 | ||
M | LFPP8MVUC8M | ¥4,736 | ||
N | LFPP8MVEU8M | ¥3,244 | ||
C | LFPP4VAS6 | ¥2,694 | ||
F | FTPPB6VEU6 | ¥2,076 | ||
O | LFPP8VMC8 | ¥2,985 | ||
O | LFPP6VMC8 | ¥2,256 |
ミニボールバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4A-MB4APFA-SSP | ¥54,948 | |||
B | 4Z-MB6APFA-BP | ¥36,851 |
316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | バルブ構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPBYB8FF | ¥55,443 | |||||||||
B | XVP502SS-12 | ¥22,418 | |||||||||
B | XVP502SS-8 | ¥37,009 | |||||||||
B | XVP502SS-4 | ¥27,204 | |||||||||
B | XVP502SS-6 | ¥14,643 |
316ステンレス鋼インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
パーカーミニボールバルブは、計装プロセスアプリケーションで流体の流れを制御し、アセンブリ全体を分解することなく、インラインアセンブリと分解を可能にするために使用されます。 これらのインラインバルブは、露出面での酸化反応に対する耐性を提供する316ステンレス鋼構造と、簡単に識別できるようにさらにマークされた色分けされたハンドルを備えています。 また、ドライバースロットを備えた非常にコンパクトで操作が簡単なレバーが付属しており、確実な20/80回転操作が可能で、最大圧力6000 psi WOGで-XNUMX〜XNUMX℃の範囲の温度を処理できます。 PFAおよびPCTFEシート材料オプションで利用可能なこれらの高圧ボールバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
パーカーミニボールバルブは、計装プロセスアプリケーションで流体の流れを制御し、アセンブリ全体を分解することなく、インラインアセンブリと分解を可能にするために使用されます。 これらのインラインバルブは、露出面での酸化反応に対する耐性を提供する316ステンレス鋼構造と、簡単に識別できるようにさらにマークされた色分けされたハンドルを備えています。 また、ドライバースロットを備えた非常にコンパクトで操作が簡単なレバーが付属しており、確実な20/80回転操作が可能で、最大圧力6000 psi WOGで-XNUMX〜XNUMX℃の範囲の温度を処理できます。 PFAおよびPCTFEシート材料オプションで利用可能なこれらの高圧ボールバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | ¥114,890 | |||||
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | ¥43,199 | |||||
A | 2A-MB2LPFA-SSP | ¥46,206 | |||||
A | 4A-MB4LPFA-SSP | ¥44,914 | |||||
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | ¥53,626 |
真ちゅう製インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
パーカー MB シリーズ ボール バルブは、発電、環境制御、シールとシールド、ガス処理および計装用途における流体の移送および制御操作に最適です。 これらのコンパクトなバルブ アクチュエータは、漏れの余地を残さない一体型パッキン設計と、最大圧力 65 psi WOG で -300 ~ 3000 °F の範囲の温度に対応できる真鍮構造を特徴としています。 さらに、色分けされた双方向の流れに使用できるハンドルと、ドライバーのスロットが付いた操作しやすいレバーが装備されており、簡単に操作できます。 フルポートおよび標準ポートのバリエーションで利用可能なこれらのプロセスボールバルブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、パーカーの正規販売代理店。
パーカー MB シリーズ ボール バルブは、発電、環境制御、シールとシールド、ガス処理および計装用途における流体の移送および制御操作に最適です。 これらのコンパクトなバルブ アクチュエータは、漏れの余地を残さない一体型パッキン設計と、最大圧力 65 psi WOG で -300 ~ 3000 °F の範囲の温度に対応できる真鍮構造を特徴としています。 さらに、色分けされた双方向の流れに使用できるハンドルと、ドライバーのスロットが付いた操作しやすいレバーが装備されており、簡単に操作できます。 フルポートおよび標準ポートのバリエーションで利用可能なこれらのプロセスボールバルブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、パーカーの正規販売代理店。
形式 | モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | ポート | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A-MB2LPFA-BP | ¥30,916 | |||||
A | 6Z-MB6LPFA-BP | ¥41,947 | |||||
A | 6A-MB6LPFA-BP | ¥42,574 | |||||
A | 4Z-MB4LPFA-BP | ¥28,441 | |||||
A | 4A-MB4LPFA-BP | ¥29,220 | |||||
A | 2Z-MB2LPFA-BP | ¥30,474 |
316ステンレス鋼3方向ミニボールバルブ、Comp。 xComp。 xComp。
形式 | モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8XPFA-SSP | ¥142,853 | |||||
A | 4A-MB4XPFA-SSP | ¥52,857 | |||||
B | 6Z-MB6XPFA-SSP | ¥74,715 | |||||
A | 2A-MB2XPFA-SSP | ¥53,609 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ポート | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z-MB4XPFA-BP | ¥36,108 | ||||
A | 2A-MB2XPFA-BP | ¥36,214 | ||||
A | 4A-MB4XPFA-BP | ¥31,838 | ||||
A | 2Z-MB2XPFA-BP | ¥34,365 | ||||
A | 6A-MB6XPFA-BP | ¥58,322 | ||||
A | 6Z-MB6XPFA-BP | ¥51,295 |
鍛造真ちゅう製ボールバルブ、ロッキングスチールハンドル
パーカー501シリーズ産業用ボールバルブは、ガソリンおよびディーゼル車、給水および空気サービスライン、およびプラント設計の配管アプリケーションのシャットオフとして使用されます。 これらのユニットは、優れた耐衝撃性と耐食性を提供するクロムメッキ真鍮構造を備えています。 それらは、最大の耐食性を提供するためのPTFEシールとシール、および完全なシャットオフアプリケーションの停止動作を可能にするための1/4回転ハンドルを備えています。 3 / 8、1 / 2、XNUMX / XNUMXインチのパイプサイズで利用可能なこれらの汎用ボールバルブの配列から選択してください。
パーカー501シリーズ産業用ボールバルブは、ガソリンおよびディーゼル車、給水および空気サービスライン、およびプラント設計の配管アプリケーションのシャットオフとして使用されます。 これらのユニットは、優れた耐衝撃性と耐食性を提供するクロムメッキ真鍮構造を備えています。 それらは、最大の耐食性を提供するためのPTFEシールとシール、および完全なシャットオフアプリケーションの停止動作を可能にするための1/4回転ハンドルを備えています。 3 / 8、1 / 2、XNUMX / XNUMXインチのパイプサイズで利用可能なこれらの汎用ボールバルブの配列から選択してください。
真ちゅう製ボールバルブ、3方向転換
Parker 533 シリーズ真鍮ボールバルブは、ポンプ、化学処理、建設機械、特殊産業機械における分流および流体移送用途向けに設計されています。 これらのユニットは過酷な温度条件に耐えられるよう鍛造真鍮構造を採用しており、耐久性と寿命が長くなります。 これらは、効率を向上させる最適な流れ設計と、最大限の耐食性を実現する高不活性 PTFE シールおよびシートを備えています。 1 分の 4 回転機構により、流れが中央のポートから右または左のポートにそらされます。 これらのボールバルブは、確実に接続できるようにパネルに取り付けられており、1/XNUMX ~ XNUMX インチの範囲のパイプサイズが用意されています。
Parker 533 シリーズ真鍮ボールバルブは、ポンプ、化学処理、建設機械、特殊産業機械における分流および流体移送用途向けに設計されています。 これらのユニットは過酷な温度条件に耐えられるよう鍛造真鍮構造を採用しており、耐久性と寿命が長くなります。 これらは、効率を向上させる最適な流れ設計と、最大限の耐食性を実現する高不活性 PTFE シールおよびシートを備えています。 1 分の 4 回転機構により、流れが中央のポートから右または左のポートにそらされます。 これらのボールバルブは、確実に接続できるようにパネルに取り付けられており、1/XNUMX ~ XNUMX インチの範囲のパイプサイズが用意されています。
ボールバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHP16NSS1N | ¥56,544 | |||||||||
B | XV501SS-16 | ¥64,136 | |||||||||
C | XV590P-8 | ¥12,439 | |||||||||
D | XVP501SS-8 | ¥17,669 | |||||||||
E | XVP500P-32 | ¥22,493 | |||||||||
F | XV502SS-32 | ¥80,979 | |||||||||
G | 6A-MB6LPFA-SSP | ¥54,442 |
500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
形式 | モデル | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XV506P-4 | ¥13,935 | |||||
A | XV506P-12 | ¥26,609 | |||||
A | XV506P-8 | ¥13,691 | |||||
A | XV506P-6 | ¥16,230 | |||||
A | XV506P-16 | ¥31,118 | |||||
B | XV500P-8 | ¥3,453 | |||||
C | XVP500P-4 | ¥3,767 | |||||
B | XV500P-6 | ¥2,960 | |||||
C | XVVP500P-8 | ¥5,114 | |||||
D | XV502P-12 | ¥16,345 | |||||
B | XV500P-12 | ¥11,022 | |||||
E | XVV500P-8 | ¥4,090 | |||||
D | XV502P-4 | ¥11,696 | |||||
D | XV502P-16 | ¥25,472 | |||||
C | XVVP500P-6 | ¥4,842 | |||||
D | XV502P-8 | ¥13,359 | |||||
C | XVP500P-12 | ¥6,156 | |||||
B | XV500P-16 | ¥6,222 | |||||
B | XV500P-4 | ¥3,412 | |||||
C | XVVP500P-16 | ¥9,541 | |||||
E | XVV500P-4 | ¥3,799 | |||||
C | XVVP500P-4 | ¥4,602 | |||||
C | XVP500P-6 | ¥4,513 | |||||
C | XVP500P-16 | ¥18,572 | |||||
E | XVV500P-6 | ¥3,948 |
MBシリーズ、ステンレス鋼3方向ボールバルブ、1ピースバルブ構造
形式 | モデル | ステムタイプ | ボディ材質 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4F-MB6XPFA-SSP | ¥70,027 | |||||||||
B | 6A-MB6XPFA-SSP | ¥83,440 |
PRシリーズ、ボールバルブ
形式 | モデル | 形式 | ボディ材質 | 体積係数 | 管のサイズ | 接続サイズ | 接続タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8Z-PR6-VT-SS | ¥45,878 | |||||||||
B | 6Z-PR6-VT-B | ¥34,410 | |||||||||
A | 4Z-PR4-VT-SS | ¥26,305 | |||||||||
A | 6Z-PR6-VT-SS | ¥45,542 | |||||||||
B | 4Z-PR4-VT-B | ¥24,786 | |||||||||
B | 8Z-PR6-VT-B | ¥35,119 | |||||||||
B | 4A-PR4-VT-B | ¥23,965 | |||||||||
C | 4A-PR4-VT-SS | ¥24,373 | |||||||||
C | 8A-PR6-VT-SS | ¥45,712 | |||||||||
C | 6A-PR6-VT-SS | ¥43,800 | |||||||||
B | 6A-PR6-VT-B | ¥32,210 |
ボールバルブ、ポリプロピレン
形式 | モデル | 管のサイズ | ボディスタイル | 接続タイプ | パイプサイズ | 形状 | ステム素材 | 形式 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PP4VME8-MG | ¥3,172 | 見積依頼 | ||||||||
B | PP6VFE6-MG | ¥2,029 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP6VMC6-MG | ¥1,798 | 見積依頼 | ||||||||
D | PP6VFC6-MG | ¥2,267 | 見積依頼 | ||||||||
D | PP6VFC2-MG | ¥2,366 | 見積依頼 | ||||||||
A | PP6VME4-MG | ¥2,029 | 見積依頼 | ||||||||
E | PP6VEU4-MG | ¥2,811 | 見積依頼 | ||||||||
E | PP6VEU6-MG | ¥2,448 | 見積依頼 | ||||||||
A | PP6VME8-MG | ¥3,420 | 見積依頼 | ||||||||
A | PP4VME4-MG | ¥2,118 | 見積依頼 | ||||||||
F | PP6VUC4-MG | ¥2,356 | 見積依頼 | ||||||||
E | PP4VEU4-MG | ¥2,893 | 見積依頼 | ||||||||
E | PP4VEU6-MG | ¥2,771 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP4VMC4-MG | ¥1,700 | 見積依頼 | ||||||||
B | PP4VFE6-MG | ¥2,335 | 見積依頼 | ||||||||
A | PP4VME6-MG | ¥2,587 | 見積依頼 | ||||||||
B | PP4VFE4-MG | ¥2,029 | 見積依頼 | ||||||||
B | PP6VFE4-MG | ¥1,921 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP6VMC4-MG | ¥1,938 | 見積依頼 | ||||||||
A | PP6VME6-MG | ¥2,237 | 見積依頼 | ||||||||
F | PP6VUC6-MG | ¥1,938 | 見積依頼 | ||||||||
D | PP4VFC2-MG | ¥2,335 | 見積依頼 | ||||||||
D | PP4VFC4-MG | ¥2,284 | 見積依頼 | ||||||||
D | PP6VFC4-MG | ¥2,267 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP4VMC6-MG | ¥2,159 | 見積依頼 |
Bシリーズ、ボールバルブ
形式 | モデル | ポート | ボディ材質 | 接続タイプ | 形式 | 管のサイズ | バルブタイプ | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z-B6LJ2-SSP | ¥59,149 | |||||||||
A | 6A-B6LJ2-SSP | ¥65,358 | |||||||||
B | 4F-B6LJ2-SSP | ¥51,293 | |||||||||
C | 4F-B6LJ2-BP | ¥41,201 | |||||||||
A | 4A-B6LJ2-SSP | ¥58,310 | |||||||||
B | 8F-B8LJ2-SSP | ¥116,335 | |||||||||
A | 6Z-B6LJ2-SSP | ¥61,412 | |||||||||
B | 6F-B8LJ2-SSP | ¥90,807 | |||||||||
C | 6F-B8LJ2-BP | ¥61,193 | |||||||||
C | 8F-B8LJ2-BP | ¥80,246 | |||||||||
A | 8A-B8LJ2-SSP | ¥131,747 | |||||||||
A | 8Z-B8LJ2-SSP | ¥125,517 |
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | パイプサイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV-6-1414-0 | ¥256,077 | |||||
A | MV-6-1818-0 | ¥273,000 |
工業用真ちゅう製ボールバルブ
パーカーの工業用ボールバルブは、一方向の流体の流れを調整するように設計されており、大型トラック、農業パイプライン、建設現場、および流体ラインに最適です。 それらはクロムメッキ真鍮から作られ、600PSIの最大使用圧力に耐えることができます。 これらの真ちゅう製のボールバルブは、スチール製で、完全に遮断するための確実なストップアクションを可能にするXNUMX/XNUMX回転レバーハンドルと、漏れのない操作のためのPTFEシールを備えています。 一部のモデルには、ナイロンで覆われたスチールハンドルが付いています。 はんだからはんだ、オスからメス、メスからメスのタイプで利用可能な幅広いボールバルブから選択します。
パーカーの工業用ボールバルブは、一方向の流体の流れを調整するように設計されており、大型トラック、農業パイプライン、建設現場、および流体ラインに最適です。 それらはクロムメッキ真鍮から作られ、600PSIの最大使用圧力に耐えることができます。 これらの真ちゅう製のボールバルブは、スチール製で、完全に遮断するための確実なストップアクションを可能にするXNUMX/XNUMX回転レバーハンドルと、漏れのない操作のためのPTFEシールを備えています。 一部のモデルには、ナイロンで覆われたスチールハンドルが付いています。 はんだからはんだ、オスからメス、メスからメスのタイプで利用可能な幅広いボールバルブから選択します。
ステンレス鋼製バルブ
パーカーの工業用ボールバルブは、製油所、農業、鉄鋼、食品加工工場での流体処理操作用に設計されています。 それらは、流体汚染の可能性を防ぎながら研磨剤および食品グレードの流体を処理するためのステンレス鋼ボールおよびエンクロージャーと、漏れのない動作を保証するためのPTFEシールを備えています。 レバー式ハンドルでバルブの開閉が簡単です。 3 / 8、1 / 4、3 / 4インチのネジサイズで利用できる、これらのボールバルブの幅広い範囲から選択してください。
パーカーの工業用ボールバルブは、製油所、農業、鉄鋼、食品加工工場での流体処理操作用に設計されています。 それらは、流体汚染の可能性を防ぎながら研磨剤および食品グレードの流体を処理するためのステンレス鋼ボールおよびエンクロージャーと、漏れのない動作を保証するためのPTFEシールを備えています。 レバー式ハンドルでバルブの開閉が簡単です。 3 / 8、1 / 4、3 / 4インチのネジサイズで利用できる、これらのボールバルブの幅広い範囲から選択してください。
工業用真ちゅう製ボールバルブ、V500シリーズ
パーカーV500シリーズボールバルブは、一方向の流体の流れを調整するように設計されています。 クロームメッキの真ちゅう製のボディは、耐久性と耐食性を提供します。 これらのバルブは、バルブを開閉するためのナイロンで覆われたスチール製のレバーハンドルと、漏れのない操作を保証するためのPTFEシートとシールを備えています。 これらの工業用ボールバルブには、メスからメスへの接続用のNPTネジがあります。 それらは、250および650PSIの使用圧力定格で利用できます。
パーカーV500シリーズボールバルブは、一方向の流体の流れを調整するように設計されています。 クロームメッキの真ちゅう製のボディは、耐久性と耐食性を提供します。 これらのバルブは、バルブを開閉するためのナイロンで覆われたスチール製のレバーハンドルと、漏れのない操作を保証するためのPTFEシートとシールを備えています。 これらの工業用ボールバルブには、メスからメスへの接続用のNPTネジがあります。 それらは、250および650PSIの使用圧力定格で利用できます。
ボールバルブ、3/4 インチネジサイズ、炭素鋼、インライン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
V500HP-12 | CA4VBW | ¥49,653 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 送風機
- ドライバーとナットドライバー
- 冷凍
- 自動車電気
- キーストック
- モンキーレンチ
- 端子台アクセサリ
- ダイス
- 可燃性ガス検知器
- タップホルダー
- LITHONIA LIGHTING 線形蛍光バッテリーパック
- DAYTON 燃料ノズル、ストレートスパウト
- COXREELS V100シリーズハンドクランクホースリール
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- COOPER B-LINE B105穴オフセットZサポート
- HOFFMAN Hazlocシリーズ危険場所非装甲ケーブルグランド
- VERMONT GAGE 標準ジョバードリルブランク、インチ分数サイズ
- ANVIL HBSシリーズのチャンネルとローラー
- MIP スチールストラッピングシーラー、ヘビーデューティー
- GPI 燃料ノズルスイベル