PARKER ステンレス鋼管 計装処理アプリケーションで漏れのないパイプ接続を提供します。 3000〜10000psiの範囲の圧力に耐えることができます。 ASTMバーストックと細粒鍛造品で作られています。 さまざまなスレッド形式で利用可能
計装処理アプリケーションで漏れのないパイプ接続を提供します。 3000〜10000psiの範囲の圧力に耐えることができます。 ASTMバーストックと細粒鍛造品で作られています。 さまざまなスレッド形式で利用可能
形式 | モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN-SS | ¥5,641 | ||||
A | 4-4 MCN-SS | ¥3,633 | ||||
A | 12-12 MCN-SS | ¥16,128 | ||||
A | 6-6 MCN-SS | ¥4,131 |
クローズニップル 1/8 インチ NPT オス ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2-2 MCN-SS | AE6QQU | ¥2,554 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- ディスペンシングガン
- バイブレーター
- 真鍮
- 車体工具
- 磁気ジョーキャップ
- 屋外備品アクセサリー
- 回路保護装置
- デバイストリムを終了します
- エアシリンダー速度制御
- WESCO デヘッダー
- 3M 8901シリーズ ポリエステルテープ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- MILLER FLUID POWER フロントまたはリアのフランジ
- RAYTECH セラミックメディア
- MASTER LOCK No 90 ガンロック
- VESTIL PLPG シリーズ プラスチック パレットとスキッド
- TSUBAKI QDシリーズ、スプロケット、1 1/2インチピッチ
- SCHNEIDER ELECTRIC フロントプレート