PARKER 圧力レギュレーター スレッドレス設計と低内部容量と統合され、それぞれ粒子の生成とパージ時間を短縮します。 可動部品の厳密な公差と緊密な位置合わせ機能により、ヒステリシスが最小限に抑えられ、サイクル寿命が向上します
スレッドレス設計と低内部容量と統合され、それぞれ粒子の生成とパージ時間を短縮します。 可動部品の厳密な公差と緊密な位置合わせ機能により、ヒステリシスが最小限に抑えられ、サイクル寿命が向上します
エアプレップシステム空気圧レギュレーター、P3ZRシリーズ
パーカー P3ZR シリーズの空気調整システムの空気圧レギュレーターは、二次吸引とローリング ダイアフラムを備えたバランスの取れたポペット設計を備えています。 それらは、空気圧とガス圧、機械加工、およびパッケージングのアプリケーションで迅速な応答と正確な調整を提供します。 堅牢なダイカスト アルミニウム構造で耐腐食性と高い引張強度を実現し、フランジ付きポートで検査、クリーニング、修正が容易です。 これらのレギュレータはボディ コネクタを使用して取り付けられ、バルブおよびシリンダと組み合わせて使用されます。 それらは、少量の空気の一定の排出を可能にし、フローバルブをアクティブにして永久に開いたままにします。
パーカー P3ZR シリーズの空気調整システムの空気圧レギュレーターは、二次吸引とローリング ダイアフラムを備えたバランスの取れたポペット設計を備えています。 それらは、空気圧とガス圧、機械加工、およびパッケージングのアプリケーションで迅速な応答と正確な調整を提供します。 堅牢なダイカスト アルミニウム構造で耐腐食性と高い引張強度を実現し、フランジ付きポートで検査、クリーニング、修正が容易です。 これらのレギュレータはボディ コネクタを使用して取り付けられ、バルブおよびシリンダと組み合わせて使用されます。 それらは、少量の空気の一定の排出を可能にし、フローバルブをアクティブにして永久に開いたままにします。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P3ZRA9CBNJN | ¥440,497 | 見積依頼 |
A | P3ZRA1BBNGN | ¥495,828 | 見積依頼 |
A | P3ZRA1CBNGN | ¥547,165 | 見積依頼 |
A | P3ZRA1CBNNN | ¥688,513 | 見積依頼 |
A | P3ZRA9BBNJN | ¥427,923 | 見積依頼 |
A | P3ZRA9CBNGN | ¥510,462 | 見積依頼 |
A | P3ZRA1BBNJN | ¥506,001 | 見積依頼 |
A | P3ZRA1BBNNN | ¥549,164 | 見積依頼 |
P31Rシリーズミニ空気圧レギュレーター
Parker P31R シリーズ ミニ空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を行うように設計されています。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、軽量アルミニウム構造と、素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 アルミニウムのフレームと強化ガラスに囲まれた圧力計があり、測定値を示します。 ニトリルシールにより漏れ防止動作が保証されます。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
Parker P31R シリーズ ミニ空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を行うように設計されています。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、軽量アルミニウム構造と、素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 アルミニウムのフレームと強化ガラスに囲まれた圧力計があり、測定値を示します。 ニトリルシールにより漏れ防止動作が保証されます。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P31RB12NNLP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNTP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB92BNNP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92NN1P | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB92BNYP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92BNLP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92BN5P | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB92BN1P | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12NNVP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12NNNP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNSP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNVP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNNP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNYP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNLP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12BNHP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92NNYP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92NNNP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92NN5P | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB92BNHP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB92BN3P | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12NNYP | ¥7,714 | 見積依頼 |
A | P31RB12NNTP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB12NNSP | ¥11,743 | 見積依頼 |
A | P31RB92NNLP | ¥7,714 | 見積依頼 |
EPP4比例空気圧レギュレーター、コンフォートシリーズ
Parker EPP4比例圧力調整器は、サンド/ショットブラスト機械、酸素燃料/レーザー切断機、適応型サスペンション制御システムおよび包装用途における電気制御信号に比例して出口圧力を制御する統合電子システムを備えた電空式圧力調整器です。 これらのサーボ操作空気圧レギュレータには、出力圧力を高精度で供給するための高精度閉ループ信号オプションを備えたパルス幅変調ソレノイドバルブが備わっています。 コンフォート シリーズ レギュレータは、圧力制限、制御信号、警報システムなどの調整パラメータを迅速かつ簡単にプログラミングできる M12 コネクタを備えています。 これらのレギュレーターには、充填コイルの過熱による損傷を防ぐ自動安全機能も備わっています。
Parker EPP4比例圧力調整器は、サンド/ショットブラスト機械、酸素燃料/レーザー切断機、適応型サスペンション制御システムおよび包装用途における電気制御信号に比例して出口圧力を制御する統合電子システムを備えた電空式圧力調整器です。 これらのサーボ操作空気圧レギュレータには、出力圧力を高精度で供給するための高精度閉ループ信号オプションを備えたパルス幅変調ソレノイドバルブが備わっています。 コンフォート シリーズ レギュレータは、圧力制限、制御信号、警報システムなどの調整パラメータを迅速かつ簡単にプログラミングできる M12 コネクタを備えています。 これらのレギュレーターには、充填コイルの過熱による損傷を防ぐ自動安全機能も備わっています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P4CG6101C001 | ¥358,730 | 見積依頼 |
A | P4CG6201D003 | ¥652,201 | 見積依頼 |
A | P4CG9101C002 | ¥608,151 | 見積依頼 |
A | P4CG9101C012 | ¥587,771 | 見積依頼 |
A | P4CN4001C001 | ¥315,387 | 見積依頼 |
B | P4CN2001C001 | ¥302,198 | 見積依頼 |
C | P4CG4461C002 | ¥562,999 | 見積依頼 |
B | P4CG2001C001 | ¥302,198 | 見積依頼 |
A | P4CG4101D001 | ¥440,378 | 見積依頼 |
A | P4CG4201D004 | ¥565,178 | 見積依頼 |
A | P4CG4201D003 | ¥449,320 | 見積依頼 |
A | P4CN4001C002 | ¥324,179 | 見積依頼 |
A | P4CG4001C001 | ¥315,387 | 見積依頼 |
A | P4CG4001C002 | ¥501,211 | 見積依頼 |
A | P4CG4051C001 | ¥452,424 | 見積依頼 |
PR354 / PR364シリーズ圧力レギュレーター
Parker PR354 / PR364 シリーズ圧力調整器は、食品飲料、製薬、石油およびガス、および工業用化学処理用途において流体またはガスの流量を所望の値に制御するのに適しています。 ステンレス鋼構造はほとんどの腐食環境に耐え、大型ダイヤフラム アセンブリが下流 (入口) の圧力を感知し、レギュレータに出口全体の圧力率を強制的に下げます。 さらに、高い化学的安定性と熱的安定性を提供するフルオロカーボンシールと統合されており、疎水性と防汚性を備えています。 0 ~ 1.7、0 ~ 4、0 ~ 1.8 bar の圧力制御範囲で利用できる一連の圧力レギュレータからお選びください。
Parker PR354 / PR364 シリーズ圧力調整器は、食品飲料、製薬、石油およびガス、および工業用化学処理用途において流体またはガスの流量を所望の値に制御するのに適しています。 ステンレス鋼構造はほとんどの腐食環境に耐え、大型ダイヤフラム アセンブリが下流 (入口) の圧力を感知し、レギュレータに出口全体の圧力率を強制的に下げます。 さらに、高い化学的安定性と熱的安定性を提供するフルオロカーボンシールと統合されており、疎水性と防汚性を備えています。 0 ~ 1.7、0 ~ 4、0 ~ 1.8 bar の圧力制御範囲で利用できる一連の圧力レギュレータからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR364G02ASS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354G02BSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR364-02BKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354G02BKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR364-02CSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364-02CKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364-02BSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364-02ASS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354G02CSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354G02CKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR364-02AKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354G02AKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR364G02AKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354G02ASS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354-02CSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354-02CKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354-02ASS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354-02BSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR354-02BKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
A | PR364G02CKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364G02CSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364G02BSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR364G02BKSS | ¥58,313 | 見積依頼 |
A | PR354-02AKSS | ¥72,790 | 見積依頼 |
P3LRシリーズ圧力レギュレーター
パーカーP3LRシリーズ圧力レギュレーターは、低流量およびスペース制限のあるアプリケーションで正確な圧力調整を行うように設計されています。 これらの圧力調整器は、軽量でありながら耐久性のあるアルミニウムでできており、不均衡なポペット設計になっています。 これらはモジュラーコネクタを介して簡単にインストールでき、空気とガス、自動化、製造、パッケージングと印刷、および食品と飲料の業界に最適です。 パーカーP3LR圧力レギュレーターには、接続用のBSPPおよびNPTポートと、段階的な読み取り値(PSIとバーの両方)を備えた圧力計があります。
パーカーP3LRシリーズ圧力レギュレーターは、低流量およびスペース制限のあるアプリケーションで正確な圧力調整を行うように設計されています。 これらの圧力調整器は、軽量でありながら耐久性のあるアルミニウムでできており、不均衡なポペット設計になっています。 これらはモジュラーコネクタを介して簡単にインストールでき、空気とガス、自動化、製造、パッケージングと印刷、および食品と飲料の業界に最適です。 パーカーP3LR圧力レギュレーターには、接続用のBSPPおよびNPTポートと、段階的な読み取り値(PSIとバーの両方)を備えた圧力計があります。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P3LRA12BNGP | ¥52,536 | 見積依頼 |
A | P3LRA12BNLP | ¥54,117 | 見積依頼 |
空気圧レギュレーター、コンパクト、手動調整可能
パーカーP32Hシリーズ圧力レギュレーターは、フロントポートとリアポートの両方で迅速な応答と正確な圧力調整を提供します。 これらのユニットは、可変圧力入力が供給された場合でも安定した圧力出力を保証するバランスの取れたポペット設計を備えています。 これらは、モジュラーコネクタを使用して他のP32 / P33シリーズグローバル空気準備システムに簡単に取り付けることができます。 これらの圧力調整器は、切断、機械加工、ピックアンドプレース、ファクトリーオートメーション、パッケージング、およびラッピングアプリケーションに最適です。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのポートサイズで利用可能なこれらのコンパクトな共通レギュレーターのアレイから選択してください。
パーカーP32Hシリーズ圧力レギュレーターは、フロントポートとリアポートの両方で迅速な応答と正確な圧力調整を提供します。 これらのユニットは、可変圧力入力が供給された場合でも安定した圧力出力を保証するバランスの取れたポペット設計を備えています。 これらは、モジュラーコネクタを使用して他のP32 / P33シリーズグローバル空気準備システムに簡単に取り付けることができます。 これらの圧力調整器は、切断、機械加工、ピックアンドプレース、ファクトリーオートメーション、パッケージング、およびラッピングアプリケーションに最適です。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのポートサイズで利用可能なこれらのコンパクトな共通レギュレーターのアレイから選択してください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P32HB12BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB92BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB13BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB13BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB13BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB12BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB12BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB94BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB94BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB93BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB93BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB92BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB94BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB92BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB14BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB14BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB13BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB12BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB94BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB93BNYP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB93BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB92BNNP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB14BNLP | ¥16,534 | 見積依頼 |
A | P32HB14BNHP | ¥16,534 | 見積依頼 |
グローバルエアプレップシステムコンパクトエアプレッシャーレギュレーター、P32R
パーカーP32Rシリーズのコンパクトな空気圧レギュレーターは、機械加工、製造、産業、自動化、成形、パッケージング、加工、および食品および飲料の用途で流体の供給を調整するように設計されています。 これらの圧力調整器は、軽量で耐久性のあるアルミニウムでできており、最大250PSIの圧力に適しています。 それらは、迅速な応答と正確な調整のためのバランスの取れたポペットバルブ、および読み取りのための段階的な目盛り付きの圧力計を備えています。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのポートサイズで利用可能な幅広い空気圧レギュレーターから選択します。
パーカーP32Rシリーズのコンパクトな空気圧レギュレーターは、機械加工、製造、産業、自動化、成形、パッケージング、加工、および食品および飲料の用途で流体の供給を調整するように設計されています。 これらの圧力調整器は、軽量で耐久性のあるアルミニウムでできており、最大250PSIの圧力に適しています。 それらは、迅速な応答と正確な調整のためのバランスの取れたポペットバルブ、および読み取りのための段階的な目盛り付きの圧力計を備えています。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのポートサイズで利用可能な幅広い空気圧レギュレーターから選択します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P32RB94BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNYP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB12BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB13BNGP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB13BNHP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB13BNZP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB14BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB13BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB14BNLP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNHP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNMP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNZP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNLP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB12BNYP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB12BNZP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB13BNLP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB14BNMP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB92BNMP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB92BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB12BNGP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB12BNJP | ¥17,520 | 見積依頼 |
A | P32RB94BNHP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB93BNNP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB94BNLP | ¥13,498 | 見積依頼 |
A | P32RB94BNYP | ¥13,498 | 見積依頼 |
P33Rシリーズ圧力レギュレーター、1/4インチゲージポートサイズ
パーカーP33Rシリーズ圧力レギュレーターは、バルブとシリンダー内の安全な圧力レベルを維持するために、圧力設定点で液体またはガスの流れを自動的に停止するために使用されます。 これらのユニットは、バランスの取れたポペット設計を備えた堅牢で軽量のアルミニウム構造を特徴としており、変動する下流圧力に迅速に対応します。 これらは、システムの圧力が通常に戻るまで前者のレギュレーターが過剰な圧力を逃がすことができる、リリーフ/非リリーフタイプの構成で利用できます。 一方、後者は、圧力が上昇購入に進む流れを制限してトラップし、システムから余分な圧力を解放するために他のメカニズムに依存します。
パーカーP33Rシリーズ圧力レギュレーターは、バルブとシリンダー内の安全な圧力レベルを維持するために、圧力設定点で液体またはガスの流れを自動的に停止するために使用されます。 これらのユニットは、バランスの取れたポペット設計を備えた堅牢で軽量のアルミニウム構造を特徴としており、変動する下流圧力に迅速に対応します。 これらは、システムの圧力が通常に戻るまで前者のレギュレーターが過剰な圧力を逃がすことができる、リリーフ/非リリーフタイプの構成で利用できます。 一方、後者は、圧力が上昇購入に進む流れを制限してトラップし、システムから余分な圧力を解放するために他のメカニズムに依存します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P33RA16BNNP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA96BNGP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNNP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNHP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNGP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNLP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNJP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | p33ra14bnmp | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNNP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNZP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNLP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNYP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNGP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA96BNZP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA96BNHP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNGP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | p33ra94bnmp | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNJP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNHP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNZP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA94BNJP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNZP | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | p33ra16bnmp | ¥25,054 | 見積依頼 |
A | P33RA16BNHP | ¥21,025 | 見積依頼 |
A | P33RA14BNYP | ¥21,025 | 見積依頼 |
P31Hシリーズミニコモンポート空気圧レギュレーター
Parker P31H シリーズ ミニ共通ポート空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を提供します。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、堅牢で軽量なアルミニウム構造により、低流量エリアやスペースが限られたエリアに簡単に設置できます。 素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスのとれたポペットと、測定用の圧力計 (アルミニウム フレームと強化ガラスに囲まれています) を備えています。 Parker P31H シリーズ圧力レギュレータには、漏れ防止動作用のニトリル シーリングと圧力制御用のマニホールド レギュレータが付いています。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
Parker P31H シリーズ ミニ共通ポート空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を提供します。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、堅牢で軽量なアルミニウム構造により、低流量エリアやスペースが限られたエリアに簡単に設置できます。 素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスのとれたポペットと、測定用の圧力計 (アルミニウム フレームと強化ガラスに囲まれています) を備えています。 Parker P31H シリーズ圧力レギュレータには、漏れ防止動作用のニトリル シーリングと圧力制御用のマニホールド レギュレータが付いています。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P31HB92BNLP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB92BNNP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB92BNYP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB12BNHP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB12BNLP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB12BNNP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB12BNYP | ¥10,023 | 見積依頼 |
A | P31HB92BNHP | ¥10,023 | 見積依頼 |
高流量高精度圧力レギュレーター、1/4インチポートサイズ
パーカーR230シリーズ圧力レギュレーターは、高流量と正確なプロセス制御を必要とするアプリケーションに適しています。 それらは、ガス混合、バルブオペレーター、ウェブテンション、テストパネル、アクチュエーター、クラッチおよびブレーキ制御で理想的に使用されます。 これらのユニットにはバランスの取れたポペットバルブがあり、ローリングダイアフラムを利用して、圧力変動が供給された場合でも一定の出力圧力を確保します。 これらの圧力調整器にはさらに、流速に応じて空気供給を調整する吸引管が付属しており、それによってさまざまな流れ条件で圧力を維持します。 それらはオンラインメンテナンスを容易にし、エアラインを取り外さずに簡単なサービスを提供します。
パーカーR230シリーズ圧力レギュレーターは、高流量と正確なプロセス制御を必要とするアプリケーションに適しています。 それらは、ガス混合、バルブオペレーター、ウェブテンション、テストパネル、アクチュエーター、クラッチおよびブレーキ制御で理想的に使用されます。 これらのユニットにはバランスの取れたポペットバルブがあり、ローリングダイアフラムを利用して、圧力変動が供給された場合でも一定の出力圧力を確保します。 これらの圧力調整器にはさらに、流速に応じて空気供給を調整する吸引管が付属しており、それによってさまざまな流れ条件で圧力を維持します。 それらはオンラインメンテナンスを容易にし、エアラインを取り外さずに簡単なサービスを提供します。
圧力レギュレーター
パーカーR210 / R220シリーズの圧力調整器は、パッケージング、空気とガス、ファクトリーオートメーション、食品と飲料の処理施設の容器とパイプに正確な空気圧調整を要求する操作に適しています。 これらの高精度圧力レギュレーターは、0.1%の精度で最大の安定性と圧力制御を実現する多段レギュレーションを提供し、耐久性のためにSS、検出エレメント、亜鉛エンクロージャーを備えています。
パーカーR210 / R220シリーズの圧力調整器は、パッケージング、空気とガス、ファクトリーオートメーション、食品と飲料の処理施設の容器とパイプに正確な空気圧調整を要求する操作に適しています。 これらの高精度圧力レギュレーターは、0.1%の精度で最大の安定性と圧力制御を実現する多段レギュレーションを提供し、耐久性のためにSS、検出エレメント、亜鉛エンクロージャーを備えています。
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | 圧力調整範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14R110FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R110FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R011FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R011FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R113FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R013FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R113FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R111FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
B | R220G02C | ¥91,205 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R111FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R010FC | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R010FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
A | 14R013FC1 | ¥7,255 | 見積依頼 | |||||||
B | R210G02A | ¥74,296 | 見積依頼 | |||||||
B | R210G02C | ¥74,296 | 見積依頼 | |||||||
C | PR-1-2264-1 | ¥216,756 | ||||||||
D | IR4002SK4PXX4B-GR | ¥90,034 | ||||||||
E | ABP1ST23BPX4-GR | ¥121,343 | ||||||||
F | IR6004SK4PXX4B-GR | ¥205,408 | ||||||||
F | IR6002SK4PXX4B-GR | ¥177,407 | ||||||||
D | IR4005SK4PXX4B-GR | ¥87,397 | ||||||||
F | IR6001SK4PXX4B-GR | ¥191,528 | ||||||||
E | ABP1ST13BPX4-GR | ¥172,805 | ||||||||
F | IR6000SK4PXX4B-GR | ¥192,743 | ||||||||
G | IR5003SK4PXX4B-GR | ¥282,769 |
EPP4シリーズ比例空気圧レギュレーター
パーカーEPP4シリーズ比例空気圧レギュレーターは、アナログ入力信号に比例して出力圧力を制御するために、パルス幅変調ソレノイドバルブを備えています。 高精度の閉ループ信号用の圧力センサーが組み込まれており、レーザー切断、コーティング、サンドブラスト、スポット溶接のアプリケーションで精度を提供します。 1、1 / 2、1 / 4インチのサイズで利用できる、これらのレギュレーターの幅広い範囲から選択してください。
パーカーEPP4シリーズ比例空気圧レギュレーターは、アナログ入力信号に比例して出力圧力を制御するために、パルス幅変調ソレノイドバルブを備えています。 高精度の閉ループ信号用の圧力センサーが組み込まれており、レーザー切断、コーティング、サンドブラスト、スポット溶接のアプリケーションで精度を提供します。 1、1 / 2、1 / 4インチのサイズで利用できる、これらのレギュレーターの幅広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P4BG2001A001 | ¥448,827 | 見積依頼 |
B | P4BG4004A010 | ¥498,688 | 見積依頼 |
C | P4BG6101A003 | ¥516,609 | 見積依頼 |
B | P4BG4001A002 | ¥482,062 | 見積依頼 |
B | P4BG4051A002 | ¥493,278 | 見積依頼 |
C | P4BG6101A002 | ¥514,950 | 見積依頼 |
QUBE レギュレータ、ポート サイズ 1/2 インチ、0 ~ 125 PSI、パネル取り付け
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R75-04C | BT6YYA | ¥17,805 |
空気圧レギュレーター、1/2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P3XRA14BNNN | BT7HDA | ¥57,813 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- スイッチ
- 屋外LEDランプ
- インデックス可能なインサート
- 配管ホース
- フロートバルブとアクセサリー
- コンクリート準備ツール
- ベントアダプター
- ボディベルト
- 誘電性靴
- 有刺鉄線のフェンス用品
- ADVANCE TABCO 壁に取り付けられたハンドシンク
- DAYTON 天井シャッター
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ストラップクランプ
- WATTS ティーを減らす
- WATTS ストップバルブ
- ADB HOIST RINGS MFG. 安全設計ホイストリング、ステンレス鋼
- BATTALION ディスクタンブラーカムロック
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ
- TORNADO コード付き縦型掃除機
- HUMBOLDT UltraMist 硬化室湿度システム キット