PARKER フィルターハウジング スイングボルトと統合された軽量船舶により、迅速で簡単な開閉サービスを提供します。 構造的完全性を維持し、露出面での酸化反応を低減するための亜鉛メッキ脚が装備されています
スイングボルトと統合された軽量船舶により、迅速で簡単な開閉サービスを提供します。 構造的完全性を維持し、露出面での酸化反応を低減するための亜鉛メッキ脚が装備されています
Fulfloシリーズマルチカートリッジフィルター容器、シルバー
Parker Fulflo EHシリーズマルチカートリッジフィルター容器は、携帯用水、冷却剤、潤滑剤、溶剤、食用油などのさまざまな液体の効率的なろ過を可能にします。 これらの軽量で磨かれたステンレス鋼ユニットは、油密シール用のOリングシールを備えたスイングボルトクロージャーを備えており、内部コンポーネントとフィルターカートリッジに簡単にアクセスできます。 さらに、標準のNPTベント/ドレンと、圧力損失を最小限に抑えるコンパクトな設計が特徴です。 100および150PSIの最大圧力オプションで利用可能な、これらのマルチカートリッジフィルター容器の配列から選択します。
Parker Fulflo EHシリーズマルチカートリッジフィルター容器は、携帯用水、冷却剤、潤滑剤、溶剤、食用油などのさまざまな液体の効率的なろ過を可能にします。 これらの軽量で磨かれたステンレス鋼ユニットは、油密シール用のOリングシールを備えたスイングボルトクロージャーを備えており、内部コンポーネントとフィルターカートリッジに簡単にアクセスできます。 さらに、標準のNPTベント/ドレンと、圧力損失を最小限に抑えるコンパクトな設計が特徴です。 100および150PSIの最大圧力オプションで利用可能な、これらのマルチカートリッジフィルター容器の配列から選択します。
マルチカートリッジフィルター容器、炭素鋼
形式 | モデル | マックス。 フロー | 色 | 直径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 注ぐ速さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHC5S2T | ¥541,821 | |||||||||
A | CHC5D2T | ¥592,588 | |||||||||
A | CHG5D2T | ¥1,078,650 | |||||||||
A | CHC5T2T | ¥566,588 | |||||||||
A | CHG5S2T | ¥1,061,998 | |||||||||
B | B10-3 / 4SD | ¥48,751 | |||||||||
A | CHG5T2T | ¥1,108,608 | |||||||||
B | B10-1SD | ¥73,590 | |||||||||
C | Fe6-1-2F | ¥680,675 | |||||||||
D | 4LFE6-1-2F | ¥1,245,405 | |||||||||
E | FE6-1-2 | ¥664,075 | |||||||||
F | 4LFE6-1-2 | ¥1,175,505 | |||||||||
E | FE6-3-2 | ¥655,029 | |||||||||
D | 4LFE6-3-2F | ¥1,329,578 | |||||||||
C | Fe6-3-2F | ¥783,466 | |||||||||
F | 4LFE6-3-2 | ¥1,304,739 |
BSSBシリーズフィルター容器、ステンレス鋼
Parker BSSB シリーズフィルター容器は、水およびその他の腐食性流体 (石油化学製品、冷却剤、プロセス水、溶剤、圧縮空気および作動油など) の前ろ過、研磨、清澄用に設計されています。 これらのユニットは、カートリッジを密閉するためのスプリング式底部シートと湿潤環境での使用のための 316 ステンレス鋼構造を備えています。 また、取り付けが簡単なインラインパイプ接続と、取り付けが簡単なブラケットキットも備えています。 流量 5 ~ 15 gpm の幅広いシングル カートリッジ フィルター容器からお選びいただけます。
Parker BSSB シリーズフィルター容器は、水およびその他の腐食性流体 (石油化学製品、冷却剤、プロセス水、溶剤、圧縮空気および作動油など) の前ろ過、研磨、清澄用に設計されています。 これらのユニットは、カートリッジを密閉するためのスプリング式底部シートと湿潤環境での使用のための 316 ステンレス鋼構造を備えています。 また、取り付けが簡単なインラインパイプ接続と、取り付けが簡単なブラケットキットも備えています。 流量 5 ~ 15 gpm の幅広いシングル カートリッジ フィルター容器からお選びいただけます。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSSB10-3 / 4SD | ¥192,331 | |||||
A | BSSB10-1SD | ¥242,260 | |||||
A | BSSB20-3 / 4SD | ¥266,209 | |||||
A | BSSB20-1SD | ¥348,614 | |||||
A | BSSB30-1SD | ¥395,012 |
詳細はこちら
- 砥石
- 交通安全
- エルゴノミクス
- はしごプラットフォームと足場
- ワイヤーとケーブル
- 非電気的特性データロガー
- ノーズプレートとエクステンション
- ストレートブレードプラグ
- ワイヤーロープスリング
- エアオペレートグリースポンプ
- LITTLE GIANT ボックストラック
- BURNDY Hylinkシリーズショートバレルスプライス
- INGERSOLL-RAND レギュレータ
- BALDOR / DODGE シールおよびガスケットキット
- LOVEJOY FA タイプ合金鋼フレックスハブ、ラフストックボア
- CASH VALVE パーテーション類
- REGAL スパイラルフルートタップ、底部、HSS、TiALN
- STACK ON 武器保管庫
- TESA BROWN SHARPE ダストカバー
- DEXTER ドアレバーロックセット