PARKER 4LFE6-3-2 フィルターハウジング 2インチサイズ SS
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
アイテム価格 | カートリッジフィルター容器 |
必要なカートリッジ | 6 |
色 | シルバー |
直径 | 12 1 / 4 " |
注ぐ速さ | 90 gpm |
ヘッド素材 | 304Lステンレススチール |
高さ | 53.125 " |
住宅資材 | 304Lステンレススチール |
入力/出力 | 2NPTで |
長さ | 53.125 " |
マックス。 フロー | 90 GPM |
最大フローGPM | 90 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 450 F |
タイプ | カートリッジ |
幅(Width) | 12.25 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 フロー | 色 | 直径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 注ぐ速さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | ¥53,870 | |
CHC5S2T | - | グレー | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 25 gpm | 炭素鋼 | ¥541,821 | |
CHC5D2T | - | グレー | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 50 gpm | 炭素鋼 | ¥592,588 | |
CHC5T2T | - | グレー | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 75 gpm | 炭素鋼 | ¥566,588 | |
CHG5S2T | - | - | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 25 gpm | 304ステンレススチール | ¥1,061,998 | |
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 50 gpm | 304ステンレススチール | ¥1,078,650 | |
CHG5T2T | - | - | 7.65 " | 175のプサイ | 250 F | - | 75 gpm | 304ステンレススチール | ¥1,108,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。