入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジフィルター容器 |
必要なカートリッジ | 1 |
色 | シルバー |
直径 | 3 5 / 8 " |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ヘッド素材 | 316ステンレススチール |
高さ | 12.75 " |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
入力/出力 | NPTで3/4 |
長さ | 12.75 " |
マックス。 フロー | 5 gpm |
最大フローGPM | 5 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
タイプ | カートリッジ |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 11.11 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 11.11 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSSB20-3 / 4SD | 10 gpm | 22.875 " | 22.875 " | 10 gpm | ¥285,002 | |
BSSB10-1SD | 5 gpm | 13 " | 13 " | 5 gpm | ¥268,425 | |
BSSB20-1SD | 10 gpm | 23.13 " | 23.125 " | 10 gpm | ¥373,226 | |
BSSB30-1SD | 15 GPM | 33.25 " | 33.25 " | 15 gpm | ¥1,100,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。