PARKER EHG11Q3F カートリッジフィルター容器 3インチサイズ SS
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
アイテム価格 | カートリッジフィルター容器 |
必要なカートリッジ | 11 |
色 | シルバー |
直径 | 18-17/64 |
注ぐ速さ | 220 |
ヘッド素材 | 304ステンレススチール |
高さ | 18-17/64 |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
入力/出力 | 3 "ANSI |
長さ | 65.156 |
最大フローGPM | 220 |
マックス。 圧力 | 150 |
マックス。 温度 | 300 |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 177.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。