EATON Easyシリーズプログラマブル電源ユニット
Eaton Easy シリーズ プログラマブル電源ユニットは、電子テスト、オートメーション、電気通信に信頼性が高く安定した DC 電源を提供します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EASY200-POW | ¥27,288 | 見積依頼
|
A | EASY500-POW | ¥94,462 | 見積依頼
|
A | EASY430-POW | ¥53,002 | 見積依頼
|
特徴
- これらの電源ユニットは、構造的剛性を高めるためのプラスチック製ハウジングを備えています。
- 定格出力は 8 / 30 / 60 ワットです。
- これらの電源ユニットの入力電圧は 100 ~ 240VAC、出力電圧は 12 / 24VDC です。
- 動作温度範囲は -20 ~ 55 ℃です。
- これらの電源ユニットには、防塵性に関する保護等級 IP20 が装備されています。
- これらのユニットには、機器を電気的危険から防ぐための過負荷および短絡保護機能が備わっています。
規格と承認
- EN
- IEC
- UL
- CSA
- RoHS指令
よくある質問
Eaton Easy シリーズ プログラマブル電源ユニットの保存温度は何度ですか?
-40〜70℃。
これらの電源ユニットの周波数範囲はどれくらいですか?
47〜63Hz。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両スタンド
- コードレス釘打機
- エキゾーストレインキャップ
- ブロワーサポート
- 圧力計サイフォン
- レンチ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ガスヒーターおよび付属品
- バッグとバッグアクセサリー
- 危険な場所の備品
- BECK PRODUCTS 黒鋼スケジュール40溶接クローズパイプニップル
- TEMPCO 撚り線KX熱電対線
- BOSCH 真空アタッチメント
- DAYTON ダブルインレットフォワードカーブブロワー、22インチ
- GRAINGER 仕切り、高さ6-11 / 16インチの引き出し用
- WESTWARD Zスイベル
- BALLYMORE ローリングラダー
- DAYTON フロントガード
- DYNABRADE ライトアングルエアディスクサンダー
- REMCO 工業用シャベル