BURNDY ハイリンク シリーズ ショート バレル スプライス
形式 | モデル | カラーコード | 長さ | 材料 | 最大電圧 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YSU2R2R | - | - | - | - | - | 2" | - | 見積依頼
|
B | YGS26 | - | - | - | - | - | 3.13 " | - | 見積依頼
|
C | YS26LBOX | ブラック | - | - | - | - | 2.17 " | 2 / 0 AWG | 見積依頼
|
D | YS6CL | 青 | - | - | - | - | 1.75 " | - | 見積依頼
|
C | YS6CLBOX | 青 | - | 銅 | - | - | 1.75 " | 6 AWG | 見積依頼
|
C | YS2CLBOX | ブラウン | - | 銅 | - | - | - | 2 AWG | 見積依頼
|
E | YS34L | ブラウン | - | - | - | - | 3.15 " | 500キロミル | 見積依頼
|
F | YS2C | ブラウン | - | 銅 | - | - | 2.82 " | 2 AWG | 見積依頼
|
F | YS4C | グレー | - | 銅 | - | - | 2.55 " | 4 AWG | 見積依頼
|
C | YS4CLBOX | グレー | - | 銅 | - | - | 1.75 " | 4 AWG | 見積依頼
|
D | YS4CL | グレー | - | - | - | - | 1.75 " | - | 見積依頼
|
C | YS1CLBOX | グリーン | - | - | - | - | 2.06 " | 1 AWG | 見積依頼
|
G | YS4CA1 | グリーン | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | 見積依頼
|
H | YS26A1 | オリーブ | 2.61 " | - | - | 0.67 " | 2.610 " | 2 / 0 AWG | 見積依頼
|
F | YS27 | オレンジ | - | 銅 | - | - | 0.27 " | 3 / 0 AWG | 見積依頼
|
F | YS25 | ピンク | - | 銅 | - | - | 3.08 " | 1 / 0 AWG | 見積依頼
|
C | YS25LBOX | ピンク | - | - | - | - | - | 1 / 0 AWG | 見積依頼
|
F | YS28 | パープル | - | 銅 | - | - | 3.57 " | 7.05 " | 見積依頼
|
I | YS28LBOX | パープル | - | - | - | - | - | 7.05 " | 見積依頼
|
F | YS8C | レッド | 1.75 " | 銅 | - | - | 1.75 " | 8 AWG | 見積依頼
|
E | YS31L | レッド | - | - | - | - | 2.6 " | 7.01 " | 見積依頼
|
C | YS8CLBOX | レッド | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | 見積依頼
|
H | YS27A1 | ルビー | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | 3 / 0 AWG | 見積依頼
|
H | YS28A1 | ホワイト | 3.06 " | アルミニウム | - | 0.85 " | 3.060 " | 7.05 " | 見積依頼
|
J | YS29LBOX | イエロー | - | - | - | - | - | 6.89 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップのハンドルとフレーム
- マンホールガードレール
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- コネクタツール
- ケーブルプロテクター
- 仕上げ用品
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 屋内HIDフィクスチャ
- 農業試験
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- TELEMECANIQUE SENSORS ローラーレバーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- TOUGH GUY シールコーティングスキージ
- BRISKHEAT ガラス繊維加熱テープ
- NIBCO 607-2シリーズ、エルボー、90度
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブ、BSPねじ山、EPDM、メートル法
- MASTER MAGNETICS 磁気ピックアップツール
- MAKITA フィニッシュ・サンダース
- DETECTAPRO 金属検出可能なスティックペン
- SQUARE D 感熱式磁気トリップ遮断器、固定トリップ、タイプ LAL